KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás | CD8YPV

KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás

Tétel: CD8YPV Modell: K030TPW

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1500 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 4 "x 3"
Max. Állkapocsnyitás3"
Nyitott szélesség5"
Teljes hossz6 3 / 4 "
Vastagság1-7 / 8 "
Torok mélysége1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.83
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K030TPW szövő konzolos bilincs a tárgyak egymáshoz tartásához és szoros rögzítéséhez az alkalmazott belső nyomással
    • Ideális csiszoláshoz, asztalos munkákhoz, ponthegesztéshez, fúráshoz, fa- és fémmegmunkálási alkalmazásokhoz
    • A Weaver fogantyú kialakítása fokozza a fogási teljesítményt, és 3 hüvelyknyi nyílásszélességet tesz lehetővé
    • A konzolos kialakítás kiküszöböli a munkadarabok csavarodását és torzulását
    • 4:1 szorítóarányt biztosít
    • Rézzel bevont csavarokkal, pofákkal és fogantyúkkal konfigurálva, antibakteriális tulajdonságok és kiváló vezetőképesség érdekében
    • Szabadon lebegő pofákkal rendelkezik, amelyek igazodnak az egyenetlen felületekhez
    • No-Mar jelzéssel ellátott, kerek lapos párnákkal rendelkezik a finom és puha felület érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K010TPW No-Mar kerek lapos pad karbilincs, 1 hüvelykes pofanyílás | CD8YNX K010TPW350 font.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K020TPW bilincs, 2 hüvelykes pofanyílás, No-Mar kerek lapos párnák, T fogantyú | CD8YPD K020TPW800 font.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K025TPDW konzolos bilincs, No-Mar kerek lapos párnák, 2.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YPR K025TPDW700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€63.17
KANT-TWIST K045TPDW karbilincs, konzolos kivitel, 4.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YQQ K045TPDW1700 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-7 / 8 "2-1 / 4 "€92.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás