KANT-TWIST K020TPW bilincs, 2 hüvelykes pofanyílás, No-Mar kerek lapos párnák, T fogantyú | CD8YPD

KANT-TWIST K020TPW bilincs, 2 hüvelykes pofanyílás, No-Mar kerek lapos párnák, T fogantyú

Tétel: CD8YPD Modell: K020TPW

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő800 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/8" x 1-3/4"
Max. Állkapocsnyitás2"
Nyitott szélesség3-1 / 4 "
Teljes hossz4 1 / 2 "
Vastagság1-3 / 8 "
Torok mélysége1-1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K020TPW bilincs ideális a tárgyak szoros rögzítéséhez és összetartásához alkalmazott belső nyomással
    • Rézzel bevont csavarok, pofák és fogantyúk biztosítják az antibakteriális tulajdonságokat és a kiváló vezetőképességet
    • Weaver fogantyú a kiváló megfogási teljesítményért és 2 hüvelyk széles állkapocsnyitásért
    • Konzolos kialakítással rendelkezik a munkadarabok csavarodásának és torzulásainak kiküszöbölésére
    • Szabadon állítható úszó pofákkal konfigurálva az egyenetlen felületekhez
    • Sima, recézett és V résszel van ellátva a kerek készlet tartására

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K010TPW No-Mar kerek lapos pad karbilincs, 1 hüvelykes pofanyílás | CD8YNX K010TPW350 font.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K025TPDW konzolos bilincs, No-Mar kerek lapos párnák, 2.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YPR K025TPDW700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€63.17
KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás | CD8YPV K030TPW1500 font.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K045TPDW karbilincs, konzolos kivitel, 4.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YQQ K045TPDW1700 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-7 / 8 "2-1 / 4 "€92.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K020TPW bilincs, 2 hüvelykes pofanyílás, No-Mar kerek lapos párnák, T fogantyú