Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K020TW konzolos bilincs, T fogantyú, 2 hüvelykes pofanyílás, Weaver markolat | CD8YPG

KANT-TWIST K020TW konzolos bilincs, T fogantyú, 2 hüvelykes pofanyílás, Weaver markolat

Raktáron
Tétel: CD8YPG Típus: K020TW
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
€52.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő800 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/8" x 1-3/4"
Max. Állkapocsnyitás2"
Nyitott szélesség3-3 / 8 "
Teljes hossz4"
Vastagság7 / 8 "
Torok mélysége1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K020TW konzolos bilincs, amelyet úgy terveztek, hogy egyenletesen fejtse ki az erőt akár 800 fontig a munkadarabokon
    • Korlátozza a munkadarabok torzulását és csavarodását, és erős, 4:1-es szorítási arányt biztosít
    • Csúsztatható fogantyú takácsfogóval a kényelem és a könnyű használat érdekében
    • A szabadon lebegő pofák könnyen alkalmazkodnak az egyenetlen felületekhez, miközben párhuzamosak maradnak befogáskor
    • Beépített V blokk kerek készlethez
    • Rézzel bevont pofák, csavarok és fogantyú a hegesztési műveletekhez

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K010TW konzolos bilincs, 1 hüvelykes nyitás, 350 lb szorítóerő | CD8YNY K010TW350 font.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€37.70
KANT-TWIST K030TW konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás, Weaver markolat, T fogantyú | CD8YQE K030TW1500 font.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "€86.67
KANT-TWIST K060TW konzolos bilincs, T fogantyú, 6 hüvelykes nyitás, 4:1 szorítóarány | CD8YRL K060TW2000 font.5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K020TW konzolos bilincs, T fogantyú, 2 hüvelykes pofanyílás, Weaver markolat
€52.99 /Mértékegység