Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 12V734 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.3 LE 13cfm | AA4PCV

SPEEDAIRE 12V734 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.3 LE 13cfm

Raktáron
Tétel: AA4PCV Modell: 12V734
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
€320.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.0
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés13.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség30,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúAlumínium
HP0.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6 15 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarBiztonsági kar
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésVáltozó sebességAdóSzabad sebességFogantyúHPÁr
SPEEDAIRE 12V735 Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.4 LE 11cfm | AA4PCW 12V735Biztonsági kar1.611.0IgenIpari20,000 rpmÖsszetett0.4€603.64
SPEEDAIRE 12V736 Air Die Grinder Straight 25k Rpm 0.35 LE 11cfm | AA4PCX 12V736Biztonsági kar1.611.0IgenIpari25,000 rpmÖsszetett0.35€354.68
SPEEDAIRE 21AA82 Air Die Grinder 20000 RPM | AB6EEL 21AA82Fogantyú416Igenáltalános20,000 rpmARG0.35€194.19
SPEEDAIRE 21AA85 Air Die Daráló 22000 RPM | AB6EEP 21AA85Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmAlumínium gumifogantyúval0.5€148.64
SPEEDAIRE 21AA86 Air Die Grinder 22000 RPM | AB6EEQ 21AA86Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmÖsszetett0.5€139.23
SPEEDAIRE 21AA87 Daráló 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EER 21AA87Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmAlumínium gumifogantyúval0.5€80.85
SPEEDAIRE 21AA88 Air Die Grinder 22000 RPM | AB6EET 21AA88Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmAlumínium gumifogantyúval0.5€152.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V734 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.3 LE 13cfm
€320.63 /Mértékegység