Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K010TW konzolos bilincs, 1 hüvelykes nyitás, 350 lb szorítóerő | CD8YNY

KANT-TWIST K010TW konzolos bilincs, 1 hüvelykes nyitás, 350 lb szorítóerő

Raktáron
Tétel: CD8YNY Típus: K010TW
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
€37.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő350 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 8 "x 1"
Max. Állkapocsnyitás1"
Nyitott szélesség1-7 / 8 "
Teljes hossz2 1 / 8 "
Vastagság1 / 2 "
Torok mélysége1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)3.49
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K010TW konzolbilincs, amely szilárd fogást biztosít, amikor fém, fa és műanyag munkadarabokat tartanak a helyükön
    • A konzolos kialakítás kiküszöböli a torzulást és a középen való elmozdulást, és 4: 1 szorító arányt biztosít
    • A szabadon úszó pofák az egyenetlen felületekhez igazodnak
    • Beépített V-blokk kerek készlethez
    • T-fogantyú a jobb tartási erőért
    • A Weaver markolat kényelmet és könnyű kezelhetőséget kínál

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K020TW konzolos bilincs, T fogantyú, 2 hüvelykes pofanyílás, Weaver markolat | CD8YPG K020TW800 font.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€52.99
KANT-TWIST K030TW konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás, Weaver markolat, T fogantyú | CD8YQE K030TW1500 font.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "€86.67
KANT-TWIST K060TW konzolos bilincs, T fogantyú, 6 hüvelykes nyitás, 4:1 szorítóarány | CD8YRL K060TW2000 font.5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K010TW konzolos bilincs, 1 hüvelykes nyitás, 350 lb szorítóerő
€37.70 /Mértékegység