Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex (tm) nyitott nylon szélesség 75mm 1 láb | AB8XHR 2ACA9

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex(tm) nyitott nylon szélesség 75 mm 1 láb

Raktáron
Tétel: AB8XHR Típus: 0250.030.065.0451Kereszthivatkozás: 2ACA9
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
€36.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat1.77 "/ 45 mm
Üregmagasság0.69 "/ 17.5 mm
Üreg szélessége2.56 "/ 65 mm
Keresztléc anyagaNejlon
Magasság0.91 "/ 23 mm
Hossz1"
Link a Link Pitch linkre0.98 "/ 25 mm
Hurok magassága4.45 "/ 113 mm
Hurok hossza7.52 "/ 191 mm
Linkek száma12
Külső szélesség2.95 "/ 75 mm
StílusNyisd ki
típusUniflex (TM) Mini

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.31
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.49
HS-kód3926906090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0381 Uniflex (tm) nyitott nylon szélesség 60mm 1 láb | AB8WVK 2AAR4 0250.030.050.03811.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm€36.07
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex (tm) nyitott nylon szélesség 60 mm 1 láb | AB8XHP 2ACA7 0250.030.050.04511.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm€36.07
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex (tm) nyitott nylon szélesség 75mm 1 láb | AB8XHQ 2ACA8 0250.030.065.03811.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm€36.53
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex (tm) Nyitott nylon szélesség 60mm 5 láb | AB9AVH 2ATD9 0250.030.050.03851.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5 láb.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm€164.44
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0455 Uniflex (tm) Nyitott nylon szélesség 60mm 5 láb | AB9AVJ 2ATE1 0250.030.050.04551.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5 láb.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm€157.89
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex (tm) Nyitott nylon szélesség 75mm 5 láb | AB9AVK 2ATE2 0250.030.065.03851.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm5 láb.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.95 "/ 75 mm€161.56
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex (tm) nyitott nylon szélesség 75mm 5 láb | AB9AVL 2ATE3 0250.030.065.04551.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5 láb.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm€161.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex(tm) nyitott nylon szélesség 75 mm 1 láb
€36.53 /Mértékegység