FABORY B04000.062.0175 Heavy Hex Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307B Grade, 100PK | CG6RAD 178C90

FABORY B04000.062.0175 Nehéz hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, A307B fokozat, 100PK

Raktáron
Tétel: CG6RAD Típus: B04000.062.0175Kereszthivatkozás: 178C90

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€213.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 1 / 16 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz1 3 / 4 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7073
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04000.062.0175 Nehéz hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, A307B fokozat, 100PK
€213.60 /csomag