K2 COMMERCIAL HARDWARE 7216216 Hold Open Extra Duty Arm Painted Aluminium Rh

Raktáron
Tétel: AF2BWJ Típus: 7216216Kereszthivatkozás: 6PYC0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€564.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAcél
Kar típusaTri-Pack szabvány
Közelebbi teljesítményExtra nagy teherbírás
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódKézikönyv
AjtókezelésJobb kéz
befejezFestett
Ház magassága7"
Ház hossza14.25 "
Ház szélessége5.5 "
Max. Ajtónyitás120 fok
Felszerelési stílusTri-Pack szabvány
Vetítés a falról2-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.498
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302413000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaAjtókezelésÁr
K2 Kereskedelmi hardver QDC112P689SN Tartsa nyitott karját festett alumínium | AF2BWG 6PYA5 QDC112P689SNPárhuzamosNem kezes€418.85
K2 KERESKEDELMI HARDVER QDC116P689SNLH Nyitott tartás Extra Duty Arm Festett alumínium Lh | AF2BWH 6PYA9 QDC116P689SNLHTri-Pack szabványBal kéz€518.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE 7216216 Hold Open Extra Duty Arm Painted Aluminium Rh
€564.80 /Mértékegység