K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC116P689SNLH Nyitott tartás Extra Duty Arm festett alumínium Lh

Raktáron
Tétel: AF2BWH Típus: QDC116P689SNLHKereszthivatkozás: 6PYA9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€518.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAcél
Kar típusaTri-Pack szabvány
Közelebbi teljesítményExtra nagy teherbírás
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódKézikönyv
AjtókezelésBal kéz
befejezFestett
Ház magassága7"
Ház hossza14.25 "
Ház szélessége5.5 "
Max. Ajtónyitás120 fok
Felszerelési stílusTri-Pack szabvány
Vetítés a falról2-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8302413000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaAjtókezelésÁr
K2 Kereskedelmi hardver QDC112P689SN Tartsa nyitott karját festett alumínium | AF2BWG 6PYA5 QDC112P689SNPárhuzamosNem kezes€418.85
K2 KERESKEDELMI hardver 7216216 Tartsa nyitva az extra munkakart, festett alumínium Rh | AF2BWJ 6PYC0 7216216Tri-Pack szabványJobb kéz€564.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC116P689SNLH Nyitott tartás Extra Duty Arm festett alumínium Lh
€518.12 /Mértékegység