Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Szigetelőlap Psa Vissza 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6

K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Psa szigetelőlap hátul 36 x 48 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9ZKX Típus: 6RSXG3X4068Kereszthivatkozás: 4VZR6
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
€113.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelő lap
Kb. "R" érték3
Kb. „R” faktor3
színekFekete
Használatra OnCsatornák, tartályok és edények
Anyagelasztomer
Lapméret36 "x 48"
Temp. Hatótávolság-297-220 F fok
Vastagság3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorVastagságÁr
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Szigetelőlap 36 x 48 x 1/2 In | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "€43.77
K-FLEX USA 6RSX3X4068 Szigetelőlap 36 x 48 x 3/4 In | AC8ZPW 3F415 6RSX3X406833 / 4 "€65.56
K-FLEX USA 6RSX3X4100 szigetelőlemez 36 x 48 x 1 hüvelyk | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"€81.70
K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Szigetelőlap Psa Hátoldal 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5 6RSXG3X404821 / 2 "€94.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Psa szigetelőlap hátul 36 x 48 x 3/4 hüvelyk
€113.36 /Mértékegység