K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Szigetelőlap Psa Hátoldal 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5

K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Psa szigetelőlap hátul 36 x 48 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9ZKW Típus: 6RSXG3X4048Kereszthivatkozás: 4VZR5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€94.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelő lap
Kb. "R" érték2
Kb. „R” faktor2
színekFekete
Használatra OnCsatornák, tartályok és edények
Anyagelasztomer
Lapméret36 "x 48"
Temp. Hatótávolság-297-220 F fok
Vastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0485
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorVastagságÁr
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Szigetelőlap 36 x 48 x 1/2 In | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "€43.77
K-FLEX USA 6RSX3X4068 Szigetelőlap 36 x 48 x 3/4 In | AC8ZPW 3F415 6RSX3X406833 / 4 "€65.56
K-FLEX USA 6RSX3X4100 szigetelőlemez 36 x 48 x 1 hüvelyk | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"€81.70
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Szigetelőlap Psa Vissza 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "€113.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Psa szigetelőlap hátul 36 x 48 x 1/2 hüvelyk
€94.08 /Mértékegység