Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K-FLEX USA 6RSX3X4100 szigetelőlemez 36 x 48 x 1 hüvelyk | AC8ZPX 3F416

K-FLEX USA 6RSX3X4100 szigetelőlap 36 x 48 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8ZPX Típus: 6RSX3X4100Kereszthivatkozás: 3F416
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
€81.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelő lap
Kb. "R" érték4
Kb. „R” faktor4
színekFekete
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Anyagelasztomer
Lapméret36 "x 48"
Temp. Hatótávolság-297-220 F fok
Vastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3921135000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorVastagságÁr
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Szigetelőlap 36 x 48 x 1/2 In | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "€43.77
K-FLEX USA 6RSX3X4068 Szigetelőlap 36 x 48 x 3/4 In | AC8ZPW 3F415 6RSX3X406833 / 4 "€65.56
K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Szigetelőlap Psa Hátoldal 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5 6RSXG3X404821 / 2 "€94.08
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Szigetelőlap Psa Vissza 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "€113.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 6RSX3X4100 szigetelőlap 36 x 48 x 1 hüvelyk
€81.70 /Mértékegység