K-FLEX USA 6RSHF3X4100 lapszigetelés 36 x 48 x 1 hüvelyk | AD8ZEJ 4NPX1

K-FLEX USA 6RSHF3X4100 lapos szigetelés 36 x 48 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8ZEJ Típus: 6RSHF3X4100Kereszthivatkozás: 4NPX1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€168.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelő lap
Kb. "R" érték4
Kb. „R” faktor4
színekZöld
Használatra OnCsővezetékek, vezetékek és tartályok
Anyagelasztomer
Lapméret36 "x 48"
Temp. Hatótávolság-297-300 F fok
Vastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1645
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)123.95
Hajószélesség (cm)95.76
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: K-FLEX

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorVastagságÁr
K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Lapszigetelés 36 x 48 x 1/2 hüvelyk | AD8ZEG 4NPW8 6RSHF3X404821 / 2 "€82.03
K-FLEX USA 6RSHF3X4068 Lapszigetelés 36 x 48 x 3/4 In | AD8ZEH 4NPW9 6RSHF3X406833 / 4 "€127.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 6RSHF3X4100 lapos szigetelés 36 x 48 x 1 hüvelyk
€168.18 /Mértékegység