Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Lapszigetelés 36 x 48 x 1/2 hüvelyk | AD8ZEG 4NPW8

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 lapos szigetelés 36 x 48 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8ZEG Típus: 6RSHF3X4048Kereszthivatkozás: 4NPW8
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
€82.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelő lap
Kb. "R" érték2
Kb. „R” faktor2
színekZöld
Használatra OnCsővezetékek, vezetékek és tartályok
Anyagelasztomer
Lapméret36 "x 48"
Temp. Hatótávolság-297-300 F fok
Vastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: K-FLEX

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorVastagságÁr
K-FLEX USA 6RSHF3X4068 Lapszigetelés 36 x 48 x 3/4 In | AD8ZEH 4NPW9 6RSHF3X406833 / 4 "€127.29
K-FLEX USA 6RSHF3X4100 lapszigetelés 36 x 48 x 1 hüvelyk | AD8ZEJ 4NPX1 6RSHF3X410041"€168.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 lapos szigetelés 36 x 48 x 1/2 hüvelyk
€82.03 /Mértékegység