Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE SAFETY M490 LED B figyelmeztető villogó kék 1/2 hüvelykes csőtartó | AC8AGQ 39F094

K E SAFETY M490 LED B figyelmeztető villogó kék 1/2 hüvelykes csőtartó

Raktáron
Tétel: AC8AGQ Modell: M490 LED BKereszthivatkozás: 39F094
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
€165.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztetés Strobe
erősítők0.4
TestszínKék
test anyagaMűanyag
színekKék
Áramlat0.18-0.24A AC
Mélység4
Átmérő2.25 "
Villog percenként63, 63, 80, 120
Magasság5.6
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaABS műanyag
A lámpa élettartama26,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésCsavar
Működési hőmérséklet.-30-50 C fok
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésIP67
Függőleges tengely forgásaRögzített
Feszültség120 VAC
Watts5
Szélesség3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8531200020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A jármű LED-es villanófényei lezárt áramköri kártyával, fordított polaritással és feszültségcsúccsal vannak védve, és az aljzatba 1/2 "-os csőtartó van beépítve. Több villanásminta könnyen kiválasztható a tápellátás vezérlőpanelének jumperjének megváltoztatásával.

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
KE SAFETY M490 LED A figyelmeztető villogó borostyánsárga 1/2 hüvelykes csőtartó | AC8AGP 39F093 M490 LED ABorostyánBorostyán€138.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY M490 LED B figyelmeztető villogó kék 1/2 hüvelykes csőtartó
€165.87 /Mértékegység