KE BIZTONSÁG KE-125 KRS Permanent Mount Flag Flag | AC8AHE 39F115

K E SAFETY KE-125 KRS állandó szerelésű zászló piros

Raktáron
Tétel: AC8AHE Modell: KE-125 KRSKereszthivatkozás: 39F115

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€477.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó hegyi zászló
TestszínPiros
test anyagaMűanyag
színekPiros
Mélység12
Villog percenként60
Magasság52.25
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaFestett fém alap
A lámpa élettartama100,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKerek csavar
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésCsavarozza
Működési hőmérséklet.-20-55 C fok
ÁramforrásNap
Függőleges tengely forgásaRögzített
Szélesség11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)132.72
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8541406010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A KE-125-KS 24/7 kék zászlós vasúti védelmet nyújt, miközben megszünteti az emberi elemet. Powder bevonatú a tartósság növelése érdekében. A KE-125-KS egy M787-SOLAR lámpával rendelkezik, amely lehetővé teszi a nappali és éjszakai üzemeltetést. Ez az összecsukható tábla laposan fekszik a Gr

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
KE BIZTONSÁG KE-125 KS állandó zászló kék | AC8AHD 39F114 KE-125 KSKékKék€460.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY KE-125 KRS állandó szerelésű zászló piros
€477.01 /Mértékegység