AKRO-MILS 33220GREY osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, szürke | AE4JQT 5LA20

AKRO-MILS 33220GREY elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AE4JQT Modell: 33220GREYKereszthivatkozás: 5LA20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€93.98 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekSzürke
Elválasztó színFekete
befejezbordás
Magasság10 "hogy 12"
Belső magasság9 7 / 8 "
Belső hossza20 1 / 8 "
Belső szélesség15 1 / 4 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség50 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma11
Rövid elválasztó nyílások száma15
Külső magasság10 "
Külső hossz22 3 / 8 "
Külső szélesség17 3 / 8 "
A csomag mennyiség2
kötet1.66 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.66 köb. ft.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)59.37
Hajószélesség (cm)46.69
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 33220BLUE osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, kék | AC3DYP 2RV43 33220KÉKKék€93.98
AKRO-MILS 33220RED elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, piros | AC3DYQ 2RV44 33220REDPiros€93.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33220GREY elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, szürke
€93.98 /Mértékegység