JUSTRITE TMVM-AC termosztatikus keverőszelep, nagy kapacitású, biztonsági zuhany | CH6GBR

JUSTRITE TMVM-AC termosztatikus keverőszelep, nagy kapacitású, biztonsági zuhany

Raktáron
Tétel: CH6GBR Modell: TMVM-AC

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,754.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
Külső mélység5.75 "
Külső magasság8.75 "
Külső szélesség14 "
Bemeneti méret1"
Max. Üzemi nyomás125 psi
Vízbemenet típusaFNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3

Termék részletek:

Ezek a szelepek keverik a hideg és a meleg vizet, hogy langyos vizet (85 °F / 29 °C) szállítsanak a vészhelyzeti berendezéseknek, és 2–70.2 GPM tartományban 30 PSI (7.6–265.7 LPM 2 BAR G mellett), ez a magas. -a kapacitású szelep elegendő több vészzuhanyhoz és/vagy szemmosó állomáshoz, amelyek ugyanabban a tápvezetékben vannak telepítve. A szelep beépíthető meglévő vészzuhany-alkalmazásokba, és felhasználható a recirkulációs és nem recirkulációs ellátó rendszerek hőmérsékletének szabályozására. Segít megfelelni az ANSI Z358.1-2014 szabványnak, és pontosan szabályozza a kimeneti hőmérsékletet az ASSE 1071 szabványnak megfelelően.

Jellemzők:

  • A pozitív melegvíz-elzárás kiküszöböli a forrázó víz bejutását, ha a hidegvízellátás meghibásodik
  • A beépített hidegvíz bypass megbízható hidegvíz szállítást biztosít, ha a melegvíz-ellátás megszakad
  • Gyárilag 85 F (29.4 C) hőmérsékletre van beállítva, hogy kényelmes legyen a szemmosóval történő használat során, de biztonságosan beállítható 95 F (35 C) hőmérsékletre a maximális hatékonyság érdekében, ha testmosókkal együtt használják
  • Beépített patron-stílus-ellenőrzések szitákkal, hogy megakadályozzák a visszafolyást és megszűrjék a törmeléket a szelepbe

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
JUSTRITE TMVEF-AC termosztatikus keverőszelep, szem-/arcmosó állomás, kis kapacitás | CH6GBQ TMVEF-AC1 / 2 "€1,413.72
JUSTRITE TMVS-AC termosztatikus keverőszelep, biztonsági zuhany, egyszemélyes | CH6GBT TMVS-AC3 / 4 "€2,623.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE TMVM-AC termosztatikus keverőszelep, nagy kapacitású, biztonsági zuhany
€6,754.44 /Mértékegység