Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE TMVEF-AC termosztatikus keverőszelep, szem-/arcmosó állomás, kis kapacitás | CH6GBQ

JUSTRITE TMVEF-AC termosztatikus keverőszelep, szem-/arcmosó állomás, kis kapacitás

Raktáron
Tétel: CH6GBQ Modell: TMVEF-AC

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,413.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
Külső mélység2"
Külső magasság4"
Külső szélesség5.75 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Max. Üzemi nyomás125 psi
Vízbemenet típusaFNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5

Termék részletek:

Ezek a szelepek keverik a hideg és meleg vízellátást, hogy langyos vizet (85 °F / 29 °C) szállítsanak a vészhelyzeti berendezéseknek, és 2-9.8 GPM tartományban 30 PSI-nél (7.5-37.1 LPM 2 BAR G-nél) ez az alacsony. -a kapacitású szelep egyetlen szemmosáshoz elegendő. A szelep beépíthető meglévő vészhelyzeti szemmosó alkalmazásokba, és használható a recirkulációs és nem recirkulációs ellátó rendszerek hőmérsékletének szabályozására. Segít megfelelni az ANSI Z358.1-2014 szabványnak, és pontosan szabályozza a kimeneti hőmérsékletet az ASSE 1071 szabványnak megfelelően. ASSE 1071 jóváhagyott és ólommentes tanúsítvánnyal rendelkezik.

Jellemzők:

  • A pozitív melegvíz-elzárás kiküszöböli a forrázó víz bejutását, ha a hidegvízellátás meghibásodik
  • A beépített hidegvíz bypass megbízható hidegvíz szállítást biztosít, ha a melegvíz-ellátás megszakad
  • Gyárilag 85 F (29.4 C) hőmérsékletre van beállítva, hogy kényelmes legyen a szemmosóval történő használat során, de biztonságosan beállítható 95 F (35 C) hőmérsékletre a maximális hatékonyság érdekében, ha testmosókkal együtt használják
  • Beépített patron-stílus-ellenőrzések szitákkal, hogy megakadályozzák a visszafolyást és megszűrjék a törmeléket a szelepbe
  • Az ASSE 1071 és CSA szabványok szerint tanúsítva

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
JUSTRITE TMVM-AC termosztatikus keverőszelep, nagy kapacitású, biztonsági zuhany | CH6GBR TMVM-AC1"€6,754.44
JUSTRITE TMVS-AC termosztatikus keverőszelep, biztonsági zuhany, egyszemélyes | CH6GBT TMVS-AC3 / 4 "€2,623.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE TMVEF-AC termosztatikus keverőszelep, szem-/arcmosó állomás, kis kapacitás
€1,413.72 /Mértékegység