JUSTRITE 915123 Extra polc, 5 láb hosszúság | CD8DBC

JUSTRITE 915123 Extra polc, 5 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CD8DBC Típus: 915123

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,162.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra polc
színekEzüst
befejezGalvanizált
Magasság2"
Hossz60 "
AnyagAcél
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

Add an additional shelf to a locker with an existing shelving system, or replace a damaged shelf. Movable, 16-inch wide by 5-foot shelf with 2-inch lip includes galvanized steel shelf with bracket. Does not come with wall mount unistrut. (Not for use in locker models with explosion-relief panels.) Fits locker models:Agri-Turf? 506-cu ft

Jellemzők:

  • Kiegészítő vagy cserepolcként szolgál

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JUSTRITE 915121 Extra polc, 3 láb hosszú | CD8DBA 91512138 "€697.41
JUSTRITE 915122 Extra polc, 4 láb hosszúság | CD8DBB 91512248 "€929.78
JUSTRITE 915124 Extra polc, 6 láb hosszúság | CD8DBD 91512472 "€1,153.28
ajánlatkérés
JUSTRITE 915125 Extra polc, 8 láb hosszúság | CD8DBE 91512596 "€1,536.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915123 Extra polc, 5 láb hosszú
€1,162.63 /Mértékegység