JUSTRITE 915125 Extra polc, 8 láb hosszúság | CD8DBE

JUSTRITE 915125 Extra polc, 8 láb hosszú

Tétel: CD8DBE Típus: 915125
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,859.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra polc
színekEzüst
befejezGalvanizált
Magasság2"
Hossz96 "
AnyagAcél
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

Adjon hozzá egy további polcot egy meglévő polcrendszerű szekrényhez, vagy cserélje ki a sérült polcot. A mozgatható, 16 hüvelyk széles és 8 láb hosszú polc 2 hüvelykes peremmel horganyzott acél polcot foglal magában. Nem tartozék a fali tartóelemhez. (Nem használható robbanásgátló panelekkel ellátott szekrénymodellekben.) A 915105 számú polckészlettel együtt használható. Használható szekrénymodellekhez: Nem éghető, 16 dobos 2 órás tűzálló 16 dobos 4 órás tűzálló 16 dobos Agri- Gyep? 506-cu ft

Jellemzők:

  • Kiegészítő vagy cserepolcként szolgál

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JUSTRITE 915121 Extra polc, 3 láb hosszú | CD8DBA 91512138 "€697.41
JUSTRITE 915122 Extra polc, 4 láb hosszúság | CD8DBB 91512248 "€929.78
JUSTRITE 915123 Extra polc, 5 láb hosszúság | CD8DBC 91512360 "€1,162.63
JUSTRITE 915124 Extra polc, 6 láb hosszúság | CD8DBD 91512472 "€1,153.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915125 Extra polc, 8 láb hosszú
€1,859.55 /Mértékegység