JUSTRITE 899100 függőleges dobszekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 55 gallon, sárga | CD8CYP 8991001

JUSTRITE 899100 Függőleges dobszekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 55 gallon, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CYP Típus: 899100Kereszthivatkozás: 8991001

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,183.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges dob biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás110 gal.
színekSárga
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség59 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség56 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 247.5
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)149.86
Származási országUS

Termék részletek:

Nagyobb mennyiségű gyúlékony oldószer tárolására a nagy teherbírású dobbiztonsági szekrény számos stílusban és méretben kapható. A kisebb klasszikus biztonsági szekrényekkel megegyező magas követelményeknek megfelelően megerősített, folyadékzáró aknában vannak kiömlések. A dobtartozékok és berendezések széles választéka biztosítja a veszélyes anyagokat tartalmazó hordók biztonságát és kényelmét. Használja ezeket a függőleges dob biztonsági szekrényeket a 30–55 gallonos (110–200 literes) hordók biztonságos tárolására. A kivehető, állítható, félmélységű polc elegendő helyet biztosít egy szivattyúval vagy tölcsérrel ellátott dob ​​elhelyezéséhez, így a szekrény szivattyúzó vagy hulladékgyűjtő állomásként használható, és lehetővé teszi a III. osztályú anyagok vagy tartalék tartozékok tárolását is. Rendelhető görgős szerelvényekkel vagy anélkül a nehéz dobok könnyű mozgatásához.

Jellemzők:

  • Az oldószerrel töltött hordókat biztonságosan tárolja
  • Számos stílusban és méretben kapható
  • Manuálisan záródó vagy önzáró ajtók
  • Megfelel az OSHA előírásainak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAjtó típusabefejezBelső mélységBelső szélességSump kapacitásÁr
JUSTRITE 899071 Biztonsági szekrény, 2 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtós, önzáró, 60 gallon, piros | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.PirosÖnzáróPorbevonatú30.3 "39.5 "10.72 gal.€5,980.65
JUSTRITE 899120 biztonsági szekrény, 2 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 110 gallon, sárga | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.SárgaÖnzáróPorbevonatú30.3 "56 "14.98 gal.€7,259.07
JUSTRITE 896200 dob biztonsági szekrény, kézi zárás, 200 literes űrtartalom, 1651 x 864 x 864 mm, sárga | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.SárgaKézikönyvPorbevonatú30.3 "30.8 "-€3,563.86
JUSTRITE 899160 Tűzveszélyes szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 110 gallon, sárga | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.SárgaKézikönyvPorbevonatú30.3 "56 "-€6,963.24
JUSTRITE 896270 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 55 gallon, sárga | AD8BLY 4HTX2 89627055 gal.SárgaÖnzáróPorbevonatú30.3 "30.8 "-€4,190.24
JUSTRITE 899170 Tűzveszélyes szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó függőleges, 55 gallon, sárga | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.SárgaÖnzáróEpoxi, poliészter porszórt30.3 "56 "-€8,046.39
JUSTRITE 896201 Függőleges dobszekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 55 gallon, piros | CD8CWU 89620155 gal.PirosKézikönyv-30.3 "30.8 "-€3,125.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 899100 Függőleges dobszekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 55 gallon, sárga
€5,183.64 /Mértékegység