JUSTRITE Sure-Grip EX sorozatú függőleges dobbiztonsági szekrények


Szűrő
Állítható polcok: Igen , Fogantyú típusa: Süllyesztett húzófogantyú , Beltér kültér: szobai , Belső magasság: 60.5 " , Anyaga: Acél , Anyag tulajdonságai: Hidegen tekercselt , Ajtók száma: 2 , Polcok száma: 1 , Biztonsági szekrény Alkalmazás: Veszélyes hulladék és dob tároló szekrény , Biztonsági szekrény típusa: Függőleges dob
StílusModellKapacitásszínekAjtó típusabefejezBelső mélységBelső szélességSump kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
896223
55 gal.SzürkeÖnzáró-30.3 "30.8 "-€3,927.00
B
896260
55 gal.SárgaKézikönyvPorbevonatú30.3 "30.8 "-€3,298.68
C
896261
55 gal.PirosKézikönyv-30.3 "30.8 "-€3,612.84
C
896271
55 gal.PirosÖnzáró-30.3 "30.8 "-€4,084.08
D
896201
55 gal.PirosKézikönyv-30.3 "30.8 "-€3,125.89
E
896205
55 gal.fehérKézikönyv-30.33 "30.8 "-€3,125.89
F
896273
55 gal.SzürkeÖnzáró-30.3 "30.8 "-€4,084.08
F
896263
55 gal.SzürkeKézikönyv-30.3 "30.8 "-€3,612.84
E
896225
55 gal.fehérÖnzáró-30.3 "30.8 "-€3,927.00
D
896221
55 gal.PirosÖnzáró-30.3 "30.8 "-€3,927.00
B
896220
55 gal.SárgaÖnzáró-30.3 "30.8 "-€3,612.84
A
896203
55 gal.SzürkeKézikönyv-30.3 "30.8 "-€3,125.89
B
896200
55 gal.SárgaKézikönyvPorbevonatú30.3 "30.8 "-€3,563.86
G
896275
55 gal.fehérÖnzáró-30.3 "30.8 "-€4,084.08
G
896265
55 gal.fehérKézikönyv-30.3 "30.8 "-€3,612.84
B
896270
55 gal.SárgaÖnzáróPorbevonatú30.3 "30.8 "-€4,190.24
H
899063
60 gal.SzürkeKézikönyv-30.3 "39.5 "-€4,712.40
I
899071
60 gal.PirosÖnzáróPorbevonatú30.3 "39.5 "10.72 gal.€5,980.66
J
899070
60 gal.SárgaÖnzáró-30.3 "39.5 "-€5,183.64
K
899075
60 gal.fehérÖnzáró-30.3 "39.5 "-€5,497.80
H
899073
60 gal.SzürkeÖnzáró-30.3 "39.5 "-€5,497.80
K
899065
60 gal.fehérKézikönyv-30.3 "39.5 "-€4,712.40
I
899061
60 gal.PirosKézikönyv-30.3 "39.5 "-€4,712.40
J
899060
60 gal.SárgaKézikönyvPorbevonatú30.3 "39.5 "-€4,398.24
L
899120
110 gal.SárgaÖnzáróPorbevonatú30.3 "56 "14.98 gal.€7,259.07
M
899165
110 gal.fehérKézikönyv-30.3 "56 "-€6,440.28
N
899103
110 gal.SzürkeKézikönyv-30.3 "56 "-€5,654.88
O
899101
110 gal.PirosKézikönyv-30.3 "56 "-€5,969.04
N
899163
110 gal.SzürkeKézikönyv-30.3 "56 "-€6,440.28
O
899161
110 gal.PirosKézikönyv-30.3 "56 "-€6,440.28
P
899105
110 gal.fehérKézikönyv-30.3 "56 "-€5,654.88
L
899160
110 gal.SárgaKézikönyvPorbevonatú30.3 "56 "-€6,963.23
L
899170
110 gal.SárgaÖnzáróEpoxi, poliészter porszórt30.3 "56 "-€8,046.39
L
899100
110 gal.SárgaKézikönyv-30.3 "56 "-€5,183.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?