JUSTRITE 896270 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 55 gallon, sárga | AD8BLY 4HTX2

JUSTRITE 896270 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 55 gallon, sárga

Raktáron
Tétel: AD8BLY Típus: 896270Kereszthivatkozás: 4HTX2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,190.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges dob biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás55 gal.
színekSárga
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség34 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség30.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége1
Biztonsági szekrény alkalmazásVeszélyes hulladék és dob tároló szekrény
Biztonsági szekrény típusFüggőleges dob

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 159.75
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 896270 tűzveszélyes biztonsági szekrény ideális 30–55 gallonos (110–200 literes) függőleges hordók biztonságos tárolására. Használható szivattyúzó vagy hulladékgyűjtő állomásként is, lehetővé téve III osztályú anyagok vagy tartalék tartozékok tárolását.

Jellemzők:

  • A Justrite 896270 tűzveszélyes biztonsági szekrény erős, 18-as vastagságú acélból készült, amely kiváló tartósságot és szilárdságot biztosít, hogy ellenálljon a gyúlékony folyadékokkal kapcsolatos potenciális veszélyeknek, és hosszan tartó védelmet biztosít.
  • Megerősített folyadékzáró aknával van felszerelve, amely hatékonyan véd minden kiömlést vagy szivárgást, megakadályozva a gyúlékony folyadékok szétterjedését, és biztosítja, hogy a véletlenül kiömlött anyagokat biztonságosan elzárják a szekrényben.
  • Ez a biztonsági szekrény kivehető és állítható félmélységű polccal rendelkezik, amely bőséges fejteret kínál egy szivattyúval vagy tölcsérrel ellátott dob ​​elhelyezéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú ajtókat használnak ebben a Justrite 896270 tűzveszélyes biztonsági szekrényben?

V. Ez a 425 font súlyú Justrite biztonsági szekrény 2 önzáró ajtóval rendelkezik, és görgős szerelvényekkel rendelkezik a nehéz, folyadékkal töltött hordók könnyű mozgatásához.

K. Mekkora a Justrite 896270 tűzveszélyes biztonsági szekrény tárolókapacitása?

V. 200 literes űrtartalma.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő Justrite biztonsági szekrény kiválasztásakor?

A.

  • Kapacitás
  • Méretek
  • Anyag
  • Biztonsági szolgáltatások
  • Vonatkozó biztonsági előírások

K. Hogyan karbantarthatom ezt a Justrite 896270 tűzveszélyes biztonsági szekrényt?

A.

  • Rendszeres ellenőrzések: Rendszeresen ellenőrizze a szekrényt, hogy azonosítsa a sérülés jeleit, például horpadásokat, korróziót vagy elhasználódott alkatrészeket.
  • Tisztítás: Tartsa tisztán a szekrényt enyhe tisztítószerrel és vízzel.
  • A tömítések karbantartása: Ellenőrizze és cserélje ki a sérült vagy elhasználódott tömítéseket a megfelelő rögzítés érdekében.
  • Címke láthatósága: Győződjön meg arról, hogy a szekrényen található összes címke és jelölés látható és olvasható.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAjtó típusabefejezBelső mélységBelső szélességSump kapacitásÁr
JUSTRITE 899071 Biztonsági szekrény, 2 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtós, önzáró, 60 gallon, piros | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.PirosÖnzáróPorbevonatú30.3 "39.5 "10.72 gal.€5,980.65
JUSTRITE 899120 biztonsági szekrény, 2 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 110 gallon, sárga | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.SárgaÖnzáróPorbevonatú30.3 "56 "14.98 gal.€7,259.07
JUSTRITE 896200 dob biztonsági szekrény, kézi zárás, 200 literes űrtartalom, 1651 x 864 x 864 mm, sárga | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.SárgaKézikönyvPorbevonatú30.3 "30.8 "-€3,563.86
JUSTRITE 899160 Tűzveszélyes szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 110 gallon, sárga | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.SárgaKézikönyvPorbevonatú30.3 "56 "-€6,963.24
JUSTRITE 899170 Tűzveszélyes szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó függőleges, 55 gallon, sárga | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.SárgaÖnzáróEpoxi, poliészter porszórt30.3 "56 "-€8,046.39
JUSTRITE 896201 Függőleges dobszekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 55 gallon, piros | CD8CWU 89620155 gal.PirosKézikönyv-30.3 "30.8 "-€3,125.89
JUSTRITE 896203 Függőleges dobszekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 55 gallon, szürke | CD8CWW 89620355 gal.SzürkeKézikönyv-30.3 "30.8 "-€3,125.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 896270 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 55 gallon, sárga
€4,190.24 /Mértékegység