JUSTRITE 8962253 Tűzveszélyes hulladéktároló szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 55 gallon, fehér | CD8CXE

JUSTRITE 8962253 Gyúlékony hulladéktároló szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 55 gallon, fehér

Raktáron
Tétel: CD8CXE Típus: 8962253

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,769.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges dob biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás55 gal.
színekfehér
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség34 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség30.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 158.85
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országUS

Termék részletek:

Nagyobb mennyiségű gyúlékony oldószer tárolására a nagy teherbírású dobbiztonsági szekrény számos stílusban és méretben kapható. A kisebb klasszikus biztonsági szekrényekkel megegyező magas követelményeknek megfelelően megerősített, folyadékzáró aknában vannak kiömlések. A dobtartozékok és berendezések széles választéka biztosítja a veszélyes anyagokat tartalmazó hordók biztonságát és kényelmét. A gyúlékony hulladékokhoz való fehér dobos szekrények megoldást jelentenek a hulladékfolyadékok ideiglenes helyszíni felhalmozására és tárolására. A függőleges dobos biztonsági szekrények biztonságosan tárolják a hulladékot, amely az átvételre és ártalmatlanításra vár. Minden szekrényhez tartozik egy praktikus félmélységű polc a további tároláshoz. A külső ajtókon található nagy figyelmeztető címke a „Tűzveszélyes hulladék” tartalmat jelzi. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad tűz esetén. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Tárolja a gyúlékony hulladékokat
  • Ideális megoldás a hulladékfolyadékok ideiglenes helyszíni felhalmozására és tárolására
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAjtó típusaBelső szélességTételÁr
JUSTRITE 8962053 Gyúlékony hulladéktároló szekrény, 55 gallon, 38 x 38 x 70 hüvelyk, fehér | CD8CWY 896205355 gal.Kézikönyv30.8 "Függőleges dob biztonsági szekrény€3,298.68
JUSTRITE 8991053 Tűzveszélyes hulladéktároló szekrény, 2 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 110 gallon, fehér | CD8CYW 8991053110 gal.Kézikönyv86.5 "Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény€5,811.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8962253 Gyúlékony hulladéktároló szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 55 gallon, fehér
€3,769.92 /Mértékegység