KERN AND SOHN HO-A08 tesztpad, 34 mm lökethossz, 240 mm max. Tesztobjektum magassága | CE8JZT

KERN AND SOHN HO-A08 tesztpad, 34 mm lökethossz, 240 mm max. Test objektum magasság

Raktáron
Cikkszám: CE8JZT Modell: HO-A08

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,343.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPróbapad
A tok szélessége200mm
Ház mérete200 x 200 x 332 mm
Ház magassága332 mm
Ház hossza200 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)44
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)32
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN ÉS SOHN HO-A19 tesztállvány | CE8KAE HO-A19---€2,549.78
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN THM 500N500N motoros tesztállvány, egy vezetőoszlop | CE8MCU THM 500N500N---€3,355.61
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN THM 500N500S motoros tesztállvány, egy vezetőoszlop | CE8MCV THM 500N500S---€4,134.05
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN TVM 10KN120N. Motoros tesztállvány, két vezetőoszlop | CE8MDU TVM 10KN120N.---€4,534.28
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN TVM 20KN120N. Motoros tesztállvány, két vezetőoszlop | CE8MDV TVM 20KN120N.---€6,061.75
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN TVM 30KN70N. Motoros tesztállvány, két vezetőoszlop | CE8MDW TVM 30KN70N.---€4,581.82
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN TVM 5000N230N. Motoros tesztállvány, két vezetőoszlop | CE8MDX TVM 5000N230N.---€3,295.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HO-A08 tesztpad, 34 mm lökethossz, 240 mm max. Test objektum magasság
€2,343.03 /Mértékegység