JUSTRITE 8991053 Tűzveszélyes hulladéktároló szekrény, 2 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 110 gallon, fehér | CD8CYW

JUSTRITE 8991053 Gyúlékony hulladéktároló szekrény, 2 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 110 gallon, fehér

Raktáron
Tétel: CD8CYW Típus: 8991053

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,811.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás110 gal.
színekfehér
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség59 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség86.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 247.5
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)149.86
Származási országUS

Termék részletek:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. White Drum Cabinets for Flammable Waste are the solution for temporary on-site accumulation and storage of waste liquids. Vertical drum safety cabinets safely store waste awaiting pickup and disposal. Each cabinet includes a handy half-depth shelf for additional storage. Large warning label on outside doors identifies contents "Flammable Waste". Manual-close doors open to a full 180 degrees and self-latch when pushed closed. Cabinets come with a ten-year warranty.

Jellemzők:

  • Tárolja a gyúlékony hulladékokat
  • Ideális megoldás a hulladékfolyadékok ideiglenes helyszíni felhalmozására és tárolására
  • Megfelel az OSHA előírásainak
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAjtó típusaBelső szélességTételÁr
JUSTRITE 8962053 Gyúlékony hulladéktároló szekrény, 55 gallon, 38 x 38 x 70 hüvelyk, fehér | CD8CWY 896205355 gal.Kézikönyv30.8 "Függőleges dob biztonsági szekrény€3,298.68
JUSTRITE 8962253 Tűzveszélyes hulladéktároló szekrény, 1 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 55 gallon, fehér | CD8CXE 896225355 gal.Önzáró30.8 "Függőleges dob biztonsági szekrény€3,769.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8991053 Gyúlékony hulladéktároló szekrény, 2 függőleges dob, 1 polc, 2 ajtó, 110 gallon, fehér
€5,811.96 /Mértékegység