JUSTRITE 896080 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 60 gallon, 34 x 34 x 65 hüvelyk, sárga, 2 polcos | CD8CWP 1YNE8

JUSTRITE 896080 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 60 gallon, 34 x 34 x 65 hüvelyk, sárga, 2 polcos

Raktáron
Tétel: CD8CWP Típus: 896080Kereszthivatkozás: 1YNE8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,280.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás60 gal.
színekSárga
Ajtó típusaCsúszó önzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség34 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaSüllyesztett húzófogantyú
Beltéri / kültériszobai
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség30.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma2
Raklap mennyisége1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 172.35
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országismeretlen

Termék részletek:

Védje meg a dolgozókat, csökkentse a tűzveszélyt, és javítsa a termelékenységet azáltal, hogy a gyúlékony üzemanyagokat és vegyi anyagokat a kódoknak megfelelő biztonsági szekrényekben tárolja. Úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA és NFPA szabványoknak, Sure-Grip? Az EX szekrények masszív, 18-as (1 mm) vastag duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1-1/2" (38 mm) szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. Nagy teljesítményű, önreteszelő ajtók záródnak könnyen és biztonságosan a maximális védelem érdekében tűz esetén. A hibabiztos zárómechanizmus biztosítja, hogy a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer minden alkalommal működjön. A nagyobb biztonság érdekében az U-Loc? fogantyú hengerzárral és kulcskészlettel érkezik, vagy opcionális lakat is használható . A Haz-Alert™ fényvisszaverő figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. A szabadalmaztatott SpillSlope™ horganyzott acél polcok a szivárgásmentes 2"-es (51 mm-es) alsó olajteknő hátuljára és aljára irányítják a kiömléseket. A 3"-es (76 mm-es) középpontokon állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. A szekrények kettős szellőzőnyílással, lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal, földelő csatlakozóval és háromnyelvű figyelmeztető címkével rendelkeznek. Tartós ólommentes epoxi/poliészter porszórt bevonat kiváló vegyszerállóságot biztosít. Kézzel zárható ajtó(k) 180 fokban kinyílnak, és bezárva önzáródnak. Az önzáró ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem megolvad 165 °F (74 °C) hőmérsékleten ) tűz körülmények között. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Minden ajtótípus megfelel az OSHA és NFPA 30 szabványoknak; az önzáró ajtóstílusok az NFPA 1 és a Nemzetközi Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak is megfelelnek. A legtöbb szekrény FM jóváhagyással rendelkezik és mindegyikre tíz év garancia vonatkozik.

Jellemzők:

  • Védje a dolgozókat
  • Csökkentse a tűzveszélyt
  • Tartsa be a biztonsági kódokat
  • Tízéves garancia
  • Több színválaszték elérhető

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaBiztonsági szekrény alkalmazásBiztonsági szekrény típusSump kapacitásÁr
JUSTRITE 893300 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm méret, sárga | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Sárga21Gyúlékony szekrényStandard 19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polc, 30 gallon, 35 hüvelyk magasság, piros | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Piros21Gyúlékony szekrényKarcsú5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon, fehér | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.fehér22Gyúlékony szekrényStandard 5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon, piros | AA6ADF 13M573 899021Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard 10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 45 gallon, sárga | AB4LDY 1YNE7 894580Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Sárga12Gyúlékony szekrényStandard -€4,340.83
JUSTRITE 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm méret, sárga | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény60 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€3,498.40
JUSTRITE 899000 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Méret, sárga | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€4,490.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 896080 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 60 gallon, 34 x 34 x 65 hüvelyk, sárga, 2 polcos
€5,280.09 /Mértékegység