JUSTRITE 893023 Flammable Safety Cabinet, 1 Shelf, 2 Doors, Self Close, 30 Gallon, Gray | CD8CUB

JUSTRITE 893023 Gyúlékony biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 30 gallon, szürke

Raktáron
Tétel: CD8CUB Típus: 893023

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,199.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás30 gal.
színekSzürke
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság44 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság39.6 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.1
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 893023 gyúlékony biztonsági szekrény ideális peszticidekhez, festékekhez, tintához, savak és különféle veszélyes gyúlékony anyagok tűzálló helyen való tárolására a legnagyobb biztonság és biztonság érdekében.

Jellemzők:

  • A Justrite 893023 tűzveszélyes biztonsági szekrény 18-as vastag acél duplafalból készül, 38 mm-es szigetelő légtérrel a fokozott tűz elleni védelem érdekében.
  • Ez a Sure-Grip EX Piggyback szekrény manuális ajtóval rendelkezik, amely akár 140 fokban nyitható, így könnyű hozzáférést biztosít a tárolt tárgyakhoz.
  • Önzáró ajtószerkezettel van felszerelve, amely tűzveszély esetén automatikusan bezárja és biztonságosan reteszeli az ajtót.
  • Ezt a szekrényt kettős szellőzőnyílással tervezték, amelyek egy lángfogót tartalmaznak, amely elősegíti a megfelelő szellőzést a szekrényen belül, miközben biztosítja a potenciálisan káros gőzök biztonságos kibocsátását, és minimálisra csökkenti a balesetek vagy az égés kockázatát.
  • Szabadalmaztatott U-Loc fogantyúval rendelkezik, amelyet a fokozott biztonságra és megbízható működésre terveztek, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a szekrény tartalmához, biztosítva a szekrény biztonságos záródását és zárva tartását, nyugalmat és a tárolt anyagok biztonságát, ill. felszerelés.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • IFC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Van erre a Justrite 893023 tűzveszélyes biztonsági szekrényre figyelmeztető címkék?

V. Igen, Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel van ellátva, amelyek zseblámpával megvilágítva jó láthatóságot biztosítanak áramkimaradáskor.

K. Milyen karbantartást igényel a Justrite 893023 tűzveszélyes biztonsági szekrény?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szekrényt, hogy észlelje a sérülésekre utaló jeleket, például horpadásokat, korróziót vagy elhasználódott alkatrészeket.
  • A szekrény tisztaságát enyhe tisztítószerrel és vízzel törölje át.
  • Ellenőrizze és cserélje ki a sérült vagy elhasználódott tömítéseket a hatékony elszigetelés érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy a szekrényen lévő összes címke és jelölés látható és olvasható marad.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő Justrite 893023 tűzveszélyes biztonsági szekrény kiválasztásakor?

A.

  • Anyag
  • Kapacitás
  • Méretek
  • Biztonsági szabványok

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaBiztonsági szekrény alkalmazásBiztonsági szekrény típusSump kapacitásÁr
JUSTRITE 893300 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm méret, sárga | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Sárga21Gyúlékony szekrényStandard 19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polc, 30 gallon, 35 hüvelyk magasság, piros | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Piros21Gyúlékony szekrényKarcsú5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon, fehér | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.fehér22Gyúlékony szekrényStandard 5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon, piros | AA6ADF 13M573 899021Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard 10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 45 gallon, sárga | AB4LDY 1YNE7 894580Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Sárga12Gyúlékony szekrényStandard -€4,340.83
JUSTRITE 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm méret, sárga | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény60 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€3,498.40
JUSTRITE 899000 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Méret, sárga | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€4,490.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 893023 Gyúlékony biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 30 gallon, szürke
€2,199.11 /Mértékegység