A Justrite Sure-Grip? Az EX Piggyback biztonsági szekrény manuálisan zárható ajtókkal gyúlékony folyadékok tárolására és elkülönítésére szolgál laboratóriumi, építőipari vagy műszaki környezetben. A 18 hüvelykes magasság x 43 mm széles x 18 hüvelyk (457 mm magas x 1092 mm széles x 457 mm mély) külső méretei révén alacsony magasságú kialakítása lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló tárhelyet 12 gallával (45 literrel) bővítse anélkül, hogy felvenné. értékes alapterület. Használja önállóan az asztallapokon, vagy rakja a 30 vagy 45 gallonos (114 vagy 170 literes) Justrite biztonsági szekrények tetejére. Falra is felszerelhető egy opcionális fali akasztóval (25950-es modell). Ez a sárga modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. Nagy teljesítményű, manuálisan záródó, önreteszelhető ajtók (hibabiztos, 38 pontos rozsdamentes acél) teljesen 3 fokban nyílnak, és biztonságosan záródnak a maximális tűzvédelem érdekében, ha bezárják. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtók minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjanak. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc tartozik? fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat olvasható, jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. A szekrény két szellőzőnyílást is tartalmaz lángfogókkal, négy állítható önszintező lábbal és egy beépített földelő csatlakozóval. Tartós, ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonata kiváló vegyszerállóságot biztosít kívül és belül, valamint minimalizálja a korrózió és a pára hatását. A Justrite több mint 180 biztonsági szekrénymodellt kínál 300-től 4 gal-ig (115-től 15 literig), hogy megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és tárolási követelmények sokrétű skálájának. Minden Justrite szekrényre 435 év garancia vonatkozik. Ezt a modellt az FM jóváhagyások tesztelték és hagyták jóvá. Megfelel az OSHA, NFPA 10 és NFPA 30 követelményeknek.
Jellemzők:
- Növelje a gyúlékony folyadékok tárolási kapacitását 17 gal-ral (64 literrel), ha az alapterület korlátozott
- Külső méretei: 24 mm magas x 43 mm széles x 18 mm mély (610 mm magas x 1092 mm széles x 457 mm mély)
- Az alacsony magasságú kialakítás lehetővé teszi a gyúlékony anyagok tárolását a padokon vagy 30 vagy 45 literes (114 vagy 170 literes) szekrények tetején
- Falra szerelhető opcionális fali akasztóval (25950-es modell)
- Megfelel az OSHA, NFPA 30 és NFPA 1 szabványoknak
- Tűzálló és FM-jóváhagyott