A Justrite 891300 Sure-Grip EX Piggyback biztonsági szekrény egy kifejezetten gyúlékony folyadékok és vegyi anyagok laboratóriumi, mérnöki és építési környezetben történő biztonságos tárolására tervezett szekrény.
Jellemzők:
- A Justrite 891300 tűzveszélyes biztonsági szekrény 18-as acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
- Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel rendelkezik, amelyek maximális láthatóságot biztosítanak tűz esetén, és szabadalmaztatott SpillSlope horganyzott acél polcokkal, amelyek a szivárgásmentes alsó teknőhöz irányítják a kiömlést.
- Ez a Justrite 891300 tűzveszélyes biztonsági szekrény kézzel zárható, önreteszelődő ajtókkal rendelkezik.
- Tartalmaz egy földelő csatlakozót és 4 állítható önszintező lábat.
- Ez a Justrite 891300 tűzveszélyes biztonsági szekrény kézi zárás funkcióval van felszerelve, amely szerint a szekrény ajtaját kézzel kell bezárni és biztonságosan reteszelni.
Kompatibilis tartozékok:
- Jusztita 25777 Szellőztető csappantyú: Úgy tervezték, hogy javítsa a Justrite 891300 biztonsági szekrény szellőzőrendszerét, fokozottabb szabályozást biztosítva a légáramlás felett, és segítse a szekrényen belüli nyomás szabályozását az optimális biztonság és teljesítmény érdekében, valamint javítsa a szekrény szellőztetési képességeit ezzel az alapvető tartozékkal.
- Jusztita 25950 Biztonsági szekrény fali akasztó: Ezzel a fali akasztóval biztonságosan rögzítheti a szekrényt a falra, így értékes alapterületet takaríthat meg, és könnyű hozzáférést biztosít a gyúlékony anyagokhoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Lezárható a Justrite 891300 tűzveszélyes biztonsági szekrény?
V. Igen, ez a biztonsági szekrény egy zárral van felszerelve, amely további biztonsági réteget biztosít, megakadályozva az illetéktelen hozzáférést a benne tárolt gyúlékony anyagokhoz.
K. Milyen karbantartást és ellenőrzést kell elvégezni a szekrényen?
V. A rendszeres karbantartás és ellenőrzés elengedhetetlen a szekrény integritásának és biztonságos működésének biztosításához. Az ellenőrzések közé tartozik a sérülés, szivárgás vagy korrózió jeleinek ellenőrzése, a reteszelő mechanizmus ellenőrzése, valamint a tömítések és tömítések állapotának ellenőrzése.
K. Milyen szögekig nyílnak ennek a szekrénynek az önreteszelő ajtajai?
V. Ezek az ajtók 180 fokos nyitást tesznek lehetővé a maximális védelem érdekében.