JUSTRITE 891721 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 17 gallon, piros | AD8BLV 4HTW8

JUSTRITE 891721 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 17 gallon, piros

Raktáron
Tétel: AD8BLV Típus: 891721Kereszthivatkozás: 4HTW8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,433.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Kiegészítő polc1YNH7
Állítható polcokIgen
Kapacitás17 gal.
színekPiros
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság24 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység14.6 "
Belső magasság19.5 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége2
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStackable

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite Sure-Grip? Az EX Piggyback biztonsági szekrény önzáró ajtókkal gyúlékony folyadékok tárolására és elkülönítésére szolgál laboratóriumi, építőipari vagy műszaki környezetben. A 18 in H x 43 in W x 18 in D (457 mm H x 1092 mm W x 457 mm M) külső méretei révén alacsony magasságú kialakítása lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló tárhelyet 12 galériával (45 literrel) bővítse anélkül, hogy értékes lenne. Használható önállóan asztallapokon, vagy 30 vagy 45 galériás (114 vagy 170 literes) Justrite biztonsági szekrények tetejére rakható.. Opcionális fali akasztóval (25950-es modell) falra is rögzíthető. Ez a sárga modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal, 1.5 hüvelykes (38 mm) szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megtartja a szögletességet. Az egység hosszabb élettartamot biztosít, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel a légrések csökkennek Nagy teljesítményű, önzáró ajtók 140 fokban nyílnak. A szabadalmaztatott, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a polcokhoz. Az ajtók önindex, amely garantálja, hogy szorosan záródnak. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtók minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjanak. Az önzáródó ajtós biztonsági szekrények a tervezésnek megfelelő használat esetén tűz esetén automatikusan záródnak. Az önzáródó ajtók feszültség alatt olvadó láncszemekkel tartják nyitva. Tűz esetén, amikor a környezeti hőmérséklet eléri a 165 F (74 C)-ot, a láncszemek megolvadnak, és a biztonsági szekrény önzáró ajtaja automatikusan bezárul. Az önreteszelő rendszer három rozsdamentes acél golyócsapással kapcsolódik az ajtó tetején, alján és középső helyén. Csere olvadó csatlakozókhoz rendelje meg a 29988-as modellt. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc? fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat szerepel, jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak. A szekrény két szellőzőnyílást is tartalmaz lángfogókkal, négy állítható önszintező lábbal és egy beépített földelő csatlakozóval. Tartós, ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonata kiváló vegyszerállóságot biztosít kívül és belül, valamint minimalizálja a korrózió és a pára hatását. A Justrite több mint 300 biztonsági szekrénymodellt kínál 4-től 115 gal-ig (15-től 435 literig), hogy megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és tárolási követelmények sokrétű skálájának. Minden Justrite szekrényre 10 év garancia vonatkozik. Ezt a modellt az FM jóváhagyások tesztelték és hagyták jóvá. Megfelel az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és IFC követelményeknek.

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható polcokKapacitásszínekAjtó típusaBelső magasságÁr
JUSTRITE 891700 biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 2 ajtós, 64 literes, 610 x 1092 x 457 mm méretű, sárga | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Igen17 gal.SárgaKézikönyv19.5 "€2,209.82
JUSTRITE 891720 biztonsági szekrény, 2 ajtós, önzáró, 64 literes, 610 x 1092 x 457 mm-es méret, sárga | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Igen17 gal.SárgaÖnzáró19.5 "€2,171.96
JUSTRITE 891701 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 17 gallon, piros | AD8BLP 4HTW3 891701Igen17 gal.PirosKézikönyv19.5 "€2,327.66
JUSTRITE 891300 biztonsági szekrény, 12 gallon, kézi bezárás, 43 x 18 x 18 hüvelyk, 2 ajtós, sárga | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nem12 gal.SárgaKézikönyv13 "€1,197.48
JUSTRITE 891301 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 ajtós, kézi zárás, 12 gallon, piros | CD8CQL 8913011 891301Nem12 gal.PirosKézikönyv13 "€1,293.90
JUSTRITE 891303 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 12 gallon, 2 ajtós, kézi zárás, szürke | CD8CQN 8913031 891303Nem12 gal.SzürkeKézikönyv13 "€1,283.21
JUSTRITE 891305 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 12 gallon, 2 ajtós, kézi bezárás, fehér | CD8CQP 8913051 891305Nem12 gal.fehérKézikönyv13 "€1,283.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 891721 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 17 gallon, piros
€2,433.37 /Mértékegység