JUSTRITE 891225 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polcos, 1 ajtós, önzáró, 12 gallonos, fehér | CD8CQJ

JUSTRITE 891225 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, önzáró, 12 gallon, fehér

Raktáron
Tétel: CD8CQJ Típus: 891225

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,384.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás12 gal.
színekfehér
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság35 "
Külső szélesség23.25 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság30.5 "
Belső szélesség20 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma1
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)66.04
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite Sure-Grip? Az EX Compac biztonsági szekrény önzáró ajtóval oldószerek és gyúlékony folyadékok, például aeroszolok, tisztítószerek és zsírtalanítók biztonságos és előírásoknak megfelelő tárolására szolgál a munkalapokon és munkaasztalokon. Ezt a sárga szekrényt úgy tervezték, hogy javítsa a hozzáférhetőséget a biztonság feláldozása nélkül, ezért ideális szűk alapterületű karbantartó garázsokhoz. Hordozható méretben kapható, külső méretei: 35 in H x 23.25 in SZ x 18 in D (889 mm H x 591 mm W x 457 mm M). Ez a modell 12 gal (45 L) gyúlékony folyadékot képes tárolni. Könnyen felhelyezhető a munkalapokra, és a legtöbb munkapad alá is elfér. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. A nagy teljesítményű, önzáró ajtó 140 fokban nyílik. A szabadalmaztatott, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a polcokhoz. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtó minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjon. Az önzáródó ajtós biztonsági szekrények a rendeltetésszerű használat mellett tűz esetén automatikusan záródnak. Az önzáródó ajtók feszültség alatt olvadó láncszemekkel tartják nyitva. Tűz esetén, amikor a környezeti hőmérséklet eléri a 165 F (74 C)-ot, a láncszemek megolvadnak, és a biztonsági szekrény önzáró ajtaja automatikusan bezárul. Az önreteszelő rendszer három rozsdamentes acél golyócsapással kapcsolódik az ajtó tetején, alján és középső helyén. Csere olvadó linkekhez rendelje meg a 29988-as modellt. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc tartozik? fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat olvasható, jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. Ez a modell egy szabadalmaztatott, horganyzott acél SpillSlope-t tartalmaz? polc, amelyet arra terveztek, hogy a kiömlött anyagokat a hátuljára és az aljára irányítsa egy 2 hüvelykes (51 mm) szivárgásteszttel ellátott aknába, amely megfelel az EPA követelményeinek. A 3 hüvelykes (76 mm-es) középpontokon állítható, minden SpillSlope polc megfelel az ANSI MH28.1 szabványnak 350 font (159 kg) biztonságos megengedett terheléssel. A hegesztett polcakasztók összekapcsolódnak a polccal, hogy maximális stabilitást biztosítsanak anélkül, hogy elveszítenék a vékony konzolokat. Cserepolcokhoz használja a 29936-os modellt. A szekrény két szellőzőnyílást is tartalmaz lángfogókkal, négy állítható önszintező lábbal és egy beépített földelő csatlakozóval. Tartós, ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonata kiváló vegyszerállóságot biztosít kívül és belül, valamint minimalizálja a korrózió és a pára hatását. A Justrite több mint 300 biztonsági szekrénymodellt kínál 4-től 115 gal-ig (15-től 435 literig), hogy megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és tárolási követelmények sokrétű skálájának. Minden Justrite szekrényre 10 év garancia vonatkozik. Ezt a modellt az FM jóváhagyások tesztelték és hagyták jóvá.

Jellemzők:

  • Ideális oldószerek és gyúlékony folyadékok munkalapokon történő biztonságos tárolására
  • Külső méretei: 35 mm magas x 23.25 mm széles x 18 mm mély (889 mm magas x 591 mm széles x 457 mm mély)
  • 12 gal (45 l) gyúlékony folyadék tárolókapacitása
  • Hordozható méret munkaasztalokon és más korlátozott helyeken való használatra a gyakran használt vegyszerek eléréséhez
  • Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
  • Megfelel az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és IFC szabványoknak
  • Tűzálló és FM-jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAjtó típusaBelső magasságÁr
JUSTRITE 891200 kompakt biztonsági szekrény, 1 ajtós, kézi zárás, 45 literes, sárga | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.SárgaKézikönyv30.5 "€1,537.32
JUSTRITE 891220 Kompakt biztonsági szekrény, 1 ajtós, önzáró, 45 literes, 889 x 591 x 457 mm-es méret, sárga | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.SárgaÖnzáró30.5 "€2,011.17
JUSTRITE 891520 Kompakt biztonsági szekrény, 1 ajtós, önzáró, 15 gallon, 1118 x 591 x 457 mm méret, sárga | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.SárgaÖnzáró39.6 "€2,282.83
JUSTRITE 891201 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, kézi bezárás, 12 gallon, piros | CD8CQA 8912011 89120112 gal.PirosKézikönyv30.5 "€1,564.54
JUSTRITE 891203 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 12 gallonos, szürke | CD8CQC 8912031 89120312 gal.SzürkeKézikönyv30.5 "€1,170.29
JUSTRITE 891205 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 12 gallonos, fehér | CD8CQD 8912051 89120512 gal.fehérKézikönyv30.5 "€1,277.52
JUSTRITE 891221 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, önzáró, 12 gallon, piros | CD8CQE 89122112 gal.PirosÖnzáró30.5 "€1,854.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 891225 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, önzáró, 12 gallon, fehér
€1,384.85 /Mértékegység