JUSTRITE 891203 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 12 gallonos, szürke | CD8CQC 8912031

JUSTRITE 891203 Gyúlékony biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, kézi zárás, 12 gallon, szürke

Raktáron
Tétel: CD8CQC Típus: 891203Kereszthivatkozás: 8912031

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,170.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás12 gal.
színekSzürke
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság35 "
Külső szélesség23.25 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság30.5 "
Belső szélesség20 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma1
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)66.04
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 891203 tűzveszélyes biztonsági szekrényt vidámparkokban, filmes díszletekben, szállodákban és gyártólétesítményekben használják vegyszerek, tisztítószerek és gyúlékony üzemanyagok biztonságos tárolására és szállítására.

Jellemzők:

  • Ez a 12 gallonos mini gyúlékony szekrény süllyesztett U-Loc fogantyúval rendelkezik, amely 2 kulccsal rendelkezik, és opcionális lakattal rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
  • Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel rendelkezik, amelyek jól láthatóak áramkimaradáskor (ha zseblámpával világítanak) vagy tűz esetén a biztonság érdekében.
  • Ez a hordozható szekrény kézzel zárható, önreteszelődő ajtókkal rendelkezik, amelyek 180 fokig nyílnak és biztonságosan záródnak az optimális védelem érdekében.
  • Állítható polccal és 3 bungee zsinórral van felszerelve, hogy a tartalom a helyén maradjon szállítás közben.
  • Ez a szekrény SpillSlope horganyzott acél polcokkal rendelkezik, amelyek egy szivárgásmentes, 2 hüvelykes alsó olajteknő aljára és hátuljára irányítják a kiömléseket.
  • 18 méter vastag, duplafalú, hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, 1-1/2 hüvelyk szigetelő légtérrel a tűzállóság biztosítása érdekében.
  • Ez a Sure-Grip EX szekrény hibamentes zárómechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer hatékony működését.
  • Tartalmaz egy földelő csatlakozót, 4 állítható önszintező lábat és egy háromnyelvű figyelmeztető címkét.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Justrite 891203 tűzveszélyes biztonsági szekrény ellenáll a vegyszereknek?

V. Ez a Justrite mini gyúlékony szekrény ólommentes epoxi vagy poliészter porszórt felülettel rendelkezik a kiváló vegyszerállóság érdekében.

K. Miből készül a bungee zsinór?

A. A bungee zsinórok rugalmas szálakból állnak, amelyeket pamut vagy nejlon hüvely borít.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAjtó típusaBelső magasságÁr
JUSTRITE 891200 kompakt biztonsági szekrény, 1 ajtós, kézi zárás, 45 literes, sárga | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.SárgaKézikönyv30.5 "€1,537.32
JUSTRITE 891220 Kompakt biztonsági szekrény, 1 ajtós, önzáró, 45 literes, 889 x 591 x 457 mm-es méret, sárga | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.SárgaÖnzáró30.5 "€2,011.17
JUSTRITE 891520 Kompakt biztonsági szekrény, 1 ajtós, önzáró, 15 gallon, 1118 x 591 x 457 mm méret, sárga | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.SárgaÖnzáró39.6 "€2,282.83
JUSTRITE 891201 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, kézi bezárás, 12 gallon, piros | CD8CQA 8912011 89120112 gal.PirosKézikönyv30.5 "€1,564.54
JUSTRITE 891205 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 12 gallonos, fehér | CD8CQD 8912051 89120512 gal.fehérKézikönyv30.5 "€1,277.52
JUSTRITE 891221 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, önzáró, 12 gallon, piros | CD8CQE 89122112 gal.PirosÖnzáró30.5 "€1,854.48
JUSTRITE 891223 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, önzáró, 12 gallon, szürke | CD8CQH 89122312 gal.SzürkeÖnzáró30.5 "€1,712.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 891203 Gyúlékony biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, kézi zárás, 12 gallon, szürke
€1,170.29 /Mértékegység