A Justrite Sure-Grip? Az EX Compac biztonsági szekrény manuálisan zárható ajtóval oldószerek és gyúlékony folyadékok, például aeroszolok, tisztítószerek és zsírtalanítók biztonságos és előírásoknak megfelelő tárolására szolgál a munkalapokon és munkaasztalokon. Ezt a sárga szekrényt úgy tervezték, hogy javítsa a hozzáférhetőséget a biztonság feláldozása nélkül, ezért ideális szűk alapterületű karbantartó garázsokhoz. Hordozható méretben kapható, külső méretei: 35 in H x 23.25 in SZ x 18 in D (889 mm H x 591 mm W x 457 mm M). Ez a modell 12 gal (45 L) gyúlékony folyadékot képes tárolni. Könnyen felhelyezhető a munkalapokra, és a legtöbb munkapad alá is elfér. Erős, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 hüvelykes (38 mm) szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. A nagy teljesítményű, manuálisan záródó, önreteszelhető ajtó (meghibásodásbiztos, 3 pontos rozsdamentes acél) teljesen 180 fokban nyílik, és biztonságosan záródik a maximális tűzvédelem érdekében, ha bezárják. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtó minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjon. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc tartozik? fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat olvasható, jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. Ez a modell egy szabadalmaztatott, horganyzott acél SpillSlope-t tartalmaz? polc, amelyet arra terveztek, hogy a kiömlött anyagokat a hátuljára és az aljára irányítsa egy 2 hüvelykes (51 mm) szivárgásteszttel ellátott aknába, amely megfelel az EPA követelményeinek. A 3 hüvelykes (76 mm-es) középpontokon állítható, minden SpillSlope polc megfelel az ANSI MH28.1 szabványnak 350 font (159 kg) biztonságos megengedett terheléssel. A hegesztett polcakasztók összekapcsolódnak a polccal, hogy maximális stabilitást biztosítsanak anélkül, hogy elveszítenék a vékony konzolokat. Cserepolcokhoz használja a 29936-os modellt. A szekrény kettős szellőzőnyílással, lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal és beépített földelő csatlakozóval rendelkezik. Tartós, ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonata kiváló vegyszerállóságot biztosít kívül és belül, valamint minimalizálja a korrózió és a pára hatását. A Justrite több mint 300 biztonsági szekrénymodellt kínál 4-től 115 gal-ig (15-től 435 literig), hogy megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és tárolási követelmények sokrétű skálájának. Minden Justrite szekrényre 10 év garancia vonatkozik. Ezt a modellt az FM jóváhagyások tesztelték és hagyták jóvá. Megfelel az OSHA, NFPA 30 és NFPA 1 követelményeknek.
Jellemzők:
- Ideális oldószerek és gyúlékony folyadékok munkalapokon történő biztonságos tárolására
- Külső méretei: 35 mm magas x 23.25 mm széles x 18 mm mély (889 mm magas x 591 mm széles x 457 mm mély)
- 12 gal (45 l) gyúlékony folyadék tárolókapacitása
- Hordozható méret munkaasztalokon és más korlátozott helyeken való használatra a gyakran használt vegyszerek eléréséhez
- Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
- Megfelel az OSHA, NFPA 30 és NFPA 1 szabványoknak
- Tűzálló és FM-jóváhagyott