A Justrite 891200 tűzveszélyes biztonsági szekrényt szállodákban, vidámparkokban, filmes díszletekben és gyártólétesítményekben használják tisztítószerek, vegyszerek és gyúlékony üzemanyagok biztonságos tárolására és szállítására.
Jellemzők:
- A Justrite 891200 mini gyúlékony szekrény egy süllyesztett U-Loc fogantyúval rendelkezik, amely 2 kulccsal érkezik, és opcionális lakattal rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
- Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel rendelkezik, amelyek jól láthatóak áramkimaradáskor (ha zseblámpával világítanak) vagy tűz esetén a biztonság érdekében.
- A Justrite 891200 mini gyúlékony hordozható szekrény manuálisan záródó, önreteszelődő ajtókkal érkezik, amelyek 180 fokig nyílnak és biztonságosan záródnak az optimális védelem érdekében.
- Állítható polccal és 3 bungee zsinórral van felszerelve, hogy a tartalom a helyén maradjon szállítás közben.
- A Justrite 891200 mini gyúlékony szekrény SpillSlope horganyzott acél polcokkal rendelkezik, amelyek a szivárgásmentes, 2 hüvelykes alsó teknő aljára és hátuljára irányítják a kiömléseket.
- 18-as vastagságú, duplafalú, hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, 1-1/2 hüvelykes szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében.
- A Justrite 891200 mini gyúlékony Sure-Grip EX szekrény hibabiztos zárómechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer hatékony működését.
- Tartalmaz egy földelő csatlakozót, 4 állítható önszintező lábat és egy háromnyelvű figyelmeztető címkét.
Kompatibilis tartozékok:
- Jusztita 29936 Kiömlött lejtős polc: Ezt a polcot ehhez a Justrite 891200 kompakt biztonsági szekrényhez használják, és ferde kialakítású, amely a szekrény hátulja felé irányítja a kiömléseket, maximalizálva a biztonságot és az elszigetelés hatékonyságát.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Justrite 891200 tűzveszélyes biztonsági szekrény ellenáll a vegyszereknek?
V. Ez a Justrite mini gyúlékony szekrény ólommentes epoxi vagy poliészter porszórt felülettel rendelkezik a kiváló vegyszerállóság érdekében.
K. Miből készül a bungee zsinór?
A. A bungee zsinórok rugalmas szálakból állnak, amelyeket pamut vagy nejlon hüvely borít.
K. Lezárhatom ezt a Justrite 891200 kompakt biztonsági szekrényt?
V. Igen, ez a Justrite 891200 kompakt biztonsági szekrény kulcsos zárral rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
K. Mennyi ennek a kompakt biztonsági szekrénynek a tárolókapacitása?
A. 12 gallon (45 liter).
K. Hogyan kell megfelelően karbantartani és tisztítani ezt a kompakt biztonsági szekrényt?
V. Fontos a kompakt biztonsági szekrény rendszeres ellenőrzése és karbantartása a megfelelő működés érdekében. A tisztítást kompatibilis tisztítószerekkel kell végezni, és kerülni kell a súroló hatású anyagok használatát, amelyek károsíthatják a szekrény felületét.