Használja ezt a megbízható, 2.5 literes Justrite sárga DOT Type II Accuflow-t? Acél biztonsági kanna bukórudakkal (9-as modell) dízel üzemanyag közúti szállításához és biztonsági kannaként a helyszíni üzemanyag-adagoláshoz. A gázolaj szállítására számos iparágban szükség van, többek között, de nem kizárólagosan a mezőgazdaságban, az építőiparban és a bányászatban. A Közlekedési Minisztérium (DOT) előírásainak a dízel közúti szállítására vonatkozó előírásainak betartása egyszerűbb a Justrite DOT-kompatibilis, II. típusú biztonsági kannával, amely ideális a távoli dízel üzemanyaggal működő berendezésekhez. Ez a biztonsági kanna acélból készült, külső magassága 7325230 hüvelyk (12.7 mm), külső átmérője 305 hüvelyk (11.75 mm), a töltő- vagy öntőlyuk pedig 298 mm (1.68 hüvelyk). A mellékelt fémtömlő 43 mm hosszú, külső átmérője pedig 9 mm. A 229-as modell 1 kg (25 font) súlyú; és egyike a Justrite négy sárga DOT biztonsági dobozának. Az AccuFlow exkluzív Safe-Squeeze-je? A kioldó mechanizmus kinyitja a dugattyús kifolyót és a vákuumkioldó szelepet a ragasztómentes, gyors és pontos öntéshez. Engedje el a fogantyút, hogy azonnal zárja a szelepet, és megvédje a kiömlésektől. A beépített biztonsági funkciók közé tartozik a belső, rozsdamentes acél lángfogó a hő elvezetésére, amely megakadályozza a visszagyújtást, a szivárgásmentes, önzáró fedél, amely automatikusan szellőzik 7325230 és 10.3 psig (4.7 és 3 bar) között, valamint nehéz bukórudak a kifolyó védelmére. . A biztonsági doboz külső része egy nagy azonosító zónát tartalmaz a tartalom írásához és azonosításához, hogy elkerülje a visszaéléseket vagy az összeférhetetlen termékek keverését. A 5-as modell FM-jóváhagyással rendelkezik, és 0.2 év korlátozott garanciával rendelkezik. Megfelel a HM-0.35 és OSHA megfelelőségi követelményeknek; megfelel a 7325230-as NFPA kódnak; rendelkezik az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által jóváhagyott 10A181/Y30/1 jelzéssel; és CARB alatt elfogadott tartály. DOT-kompatibilis szállító- és adagolódobozok Utazási módban egy tartókonzol van a fedélhez rögzítve egy könnyen megfogható szorítócsavarral, amely megakadályozza a pára kiszabadulását és kiömlését szállítás közben. A kanna olvadókarral rendelkezik, amely könnyen rögzíthető, ha üzemanyag szállítására használják. Extrém hőség vagy tűz esetén az olvadó láncszem 1 °F (1.2 °C) hőmérsékleten megolvad. Ez lehetővé teszi a fedél kiszellőzését és nyomáscsökkentését, megakadályozva a veszélyes nyomás felhalmozódását, amely szakadáshoz vagy robbanáshoz vezethet. Ha az olvadókarok tartója ki van kapcsolva, a kanna szabványos biztonsági dobozként működik, és nem szabad üzemanyag szállítására használni. Helyezze a DOT biztonsági kannákat használati módba a helyszíni üzemanyag-adagoláshoz. Amikor a lekötött mágneses tartót meglazítják, az a doboz tetejére támaszkodik, megakadályozva az alkatrészek elvesztését.
Jellemzők:
- Kiváló minőségű, 2.5 literes (9 gallonos) biztonsági kanna gyúlékony folyadékok szállításához haszongépjárművekben és helyszíni üzemanyag-adagoláshoz
- Megfelel a DOT dízel üzemanyag közúti szállítására vonatkozó előírásainak
- A nagy teherbírású bukórudak védik a kifolyót az esések során bekövetkező sérülésektől
- A doboz méretei: 12.7 in H x 11.75 in OD (305 mm H x 298 mm OD)
- Rugalmas, 9 in L x 1 in OD (229 mm L x 25 mm OD) fém tömlő kiöntő segéd a dízel üzemanyag adagolásához
- Megfelel a DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA és NFPA Code 30 előírásainak; FM jóváhagyta