JUSTRITE 7150310 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, kék | AA4ZZD 13M478

JUSTRITE 7150310 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AA4ZZD Típus: 7150310Kereszthivatkozás: 13M478

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€175.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás5 gal.
színekKék
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.58 "
Tölcsér anyagapolipropilén
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság16.875 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
Használtkerozin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7311000060
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 7150310 Type 1 biztonsági kannát nagyméretű berendezések, például fűnyíró motorok és traktorok kerozin töltésére és öntésére tervezték. Az egység kiváló minőségű acélszerkezettel rendelkezik, porszórt felülettel a szivárgásmentes működés és a szívósság érdekében.

Jellemzők:

  • Önzáró fedél automatikus túlnyomáscsökkentő mechanizmussal, amely lehetővé teszi a 3 és 5 psig közötti szellőzést a robbanás megelőzésére.
  • Rozsdamentes acél lánglevezetővel van felszerelve a maximális hőelvezetés érdekében, és megakadályozza a visszavillanást.
  • Lengő fogantyúval rendelkezik a könnyű kiöntés és hordozhatóság érdekében.
  • Kiegyensúlyozott kialakítás, hogy kihasználja a doboz súlyát, amikor a fedelet használatra kinyitják.
  • Erősítő bordákkal rendelkezik, amelyek megerősítik a falat, és ellenállnak a horpadásoknak vagy becsapódásoknak.
  • Kettős zárvarratok az alján és a tetején az extra „lökhárítóvédő” védelem érdekében, ha egyenetlen felületen tartják.
  • Nagy azonosító zóna, amely lehetővé teszi a címkézést, hogy elkerülje a visszaéléseket és az összeférhetetlen keverékekkel kapcsolatos hibákat, vagy segítsen a tulajdonos/részleg azonosításában.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • UL / ULC
  • TÜV
  • SZÉN
  • OSHA
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelölnek a biztonsági dobozok különböző színei?

A.

  • Piros - Benzin
  • Sárga – Dízel
  • Kék - Kerozin
  • Zöld - Olaj

K. Hogyan kell használni az 1-es típusú biztonsági tölcsért?

A. A Justrite Type 1 biztonsági tölcsért arra tervezték, hogy folyadékot öntse kis nyílásokba. Ez a polipropilén tölcsér a kifolyó nyakához csatlakozik (1 gallon és nagyobb), hogy zökkenőmentesen illeszkedjen, elkerülve a kiömlést kiöntés közben. Ez a kétállású tölcsér töltés/tárolás közben lehajtható, öntéskor pedig fent marad.

K. Mi a különbség a 1-es és az 2-es típusú biztonsági kannák között?

A.

  • Az 1-es típusú biztonsági kannák egyetlen kifolyóval vannak ellátva az öntési és töltési műveletek elvégzéséhez.
  • A 2-es típusú biztonsági kannák két külön nyílással rendelkeznek, az egyik a célzott öntéshez, a másik (ergonómikus emelőkar) a könnyű feltöltéshez.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 7110300 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, kék | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "€126.03
JUSTRITE 7120300 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, kék | AA4ZYL 13M462 71203002 gal.13.75 "9.5 "€134.59
JUSTRITE 7120310 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, kék | AA4ZYM 13M463 71203102 gal.13.75 "9.5 "€149.37
JUSTRITE 7125300 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11-1/2 hüvelyk magasság, kék | AA4ZYU 13M469 71253002.5 gal.11.5 "11.75 "€153.22
JUSTRITE 7125310 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11-1/2 hüvelyk magasság, kék | AA4ZYV 13M470 71253102.5 gal.11.5 "11.75 "€157.97
JUSTRITE 7150300 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, kék | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "€158.20
JUSTRITE 7110310 biztonsági kanna tölcsérrel, lángfogóval, I. típusú, 1 gallon, kék | CD8CKX 71103101 gal.11 "9.5 "€110.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7150310 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, kék
€175.39 /Mértékegység