A Justrite 7110300 Type 1 biztonsági kanna ideális kerozin töltésére, tárolására, szállítására és öntésére gyártási, olaj- és gázipari, autóipari, vegyipari, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ez a kék színű biztonsági kanna 1 gallon űrtartalmú.
Jellemzők:
- A Justrite 7110300 Type 1 biztonsági kanna kiváló minőségű bevont acélból készült, szivárgásmentes kialakítású, porszórt bevonattal a vegyszerállóság és nagy merevség érdekében nagy igénybevétel mellett.
- Önzáró fedele megakadályozza a gőzök kijutását és a tárolt folyadékok kiömlését.
- Ez a túlnyomáscsökkentő sapka automatikusan kiengedi a gőzöket 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) között, hogy megakadályozza a szakadást/robbanást.
- Rozsdamentes acél lángfogóval rendelkezik, amely elvezeti a hőt és megállítja a külső gyulladást öntés vagy töltés közben, valamint lengő fogantyúval van felszerelve az egység könnyű szállításához.
Kompatibilis tartozékok:
- Justrite 1-es típusú biztonsági kanna tölcsérek: Ezek a Justrite tölcsérek ideálisak az egység kifolyócsonkjához való rögzítéshez, és a tárolt folyadék kisebb nyílásokba öntéséhez fröccsenés és kiömlés nélkül. Ezek a kétállású tölcsérek kiöntéskor fent maradnak, és a doboz megtöltése közben lehajtják.
Szabványok és jóváhagyások:
- FM
- UL / ULC
- TÜV
- OSHA
- NFPA kód 30
- SZÉN
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a jelentősége a sárga sávnak a Justrite 7110300 Type 1 biztonsági doboz körül?
A. A Justrite 7110300 1-es típusú biztonsági doboz körül sárga sáv található, amely figyelmeztet a lehetséges veszélyekre. A sárga sáv egy nagy tartalomazonosító területtel is rendelkezik, amely jelzi a kijelölt részleget vagy az egyes felhasználókat, és elkerülheti az összeférhetetlen folyadékokkal való visszaélést vagy keveredést.
K. Mi a különbség az 1-es és a 2-es típusú biztonsági kanna között?
A. Az 1-es típusú biztonsági kannák egyetlen nyílással rendelkeznek a folyadékok töltéséhez és adagolásához. A 2-es típusú biztonsági kannák két nyílással rendelkeznek, az egyik a feltöltéshez, a másik pedig egy rugalmas tömlővel és AccuFlow elosztóval, Safe-Squeeze kioldó fogantyúval a sima és szabályozott öntéshez.
K. Mit jelent ezeken a biztonsági dobozokon található színkód?
V. Ezek a biztonsági dobozok színkóddal vannak ellátva, hogy megelőzzék a baleseteket és a keresztszennyeződést, és lehetővé tegyék a folyadékok azonosítását, rendszerezését és elkülönítését.
K. Mi az előnye a szabadon lengő fogantyúnak a biztonsági dobozokban?
V. Ezek a kiegyensúlyozott kialakítású, szabadon lengő fogantyúk a dobozt a nyitómechanizmushoz tartják a könnyű szállítás és kiöntés érdekében.