A Justrite 7120310 egy 1-es típusú biztonsági kanna, amely alkalmas gyúlékony folyadékok vagy oldószerek biztonságos szállítására és tárolására. Vegyszerálló lánglevezetővel rendelkezik, amely megakadályozza a visszavillanást, és polipropilén tölcsérrel van felszerelve, amely megkönnyíti a folyadék kis nyílásokba öntését.
Jellemzők:
- Szivárgásmentes, önzáró fedéllel rendelkezik a gyúlékony folyadékok (kerozin) biztonsági kannában történő szállításához, tárolásához és adagolásához.
- Túlnyomás-mentesítő sapkával rendelkezik, amely automatikusan szellőztet 2 és 5 psig között, megvédve a szakadást vagy robbanást.
- Lengő fogantyúval van felszerelve a nehezebb terhek szállítására és segíti az öntést.
- Kényelmes csuklós kialakítású, amely lehetővé teszi a könnyű feltöltést a tölcsér eltávolítása nélkül.
- Tartalmaz egy nagy címkeazonosító zónát, amely írási helyet biztosít a tartalom azonosításához, és színkódolt jelzőkkel rendelkezik a gyors vizuális hivatkozás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
Szabványok és jóváhagyások:
- UL / ULC
- OSHA és NFPA
- FM
- TÜV
- SZÉN
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A biztonsági dobozok alkalmasak kültéri használatra?
V. Igen, a biztonsági dobozok alkalmasak kültéri használatra. Azonban bizonyos óvintézkedéseket be kell tartani, ha ezeket a tartályokat a szabadban használja, például amikor a hőmérséklet magas, a gőznyomás megemelkedhet. Ezért fontos, hogy a nyomást a gőztérben csökkentsük (miközben a dobozt lapos helyzetbe állítjuk), és ne a folyadéktérben (mikor megdöntjük és folyadékot adagolunk), hogy elkerüljük a hirtelen szétrobbanást vagy összeomlást. Amikor a hőmérséklet meleg és hirtelen lehűlés lép fel, vákuum keletkezhet. Mivel a biztonsági kannába nincs beépített vákuumcsökkentő szelep, az hirtelen felrobbanhat. Ennek elkerülése érdekében a nap végén böfögje fel a biztonsági dobozokat, hogy csökkentse a nyomást. A dobozok árnyékban tartása minimálisra csökkentheti az anyagveszteséget (azaz megakadályozhatja a folyadék elpárolgását).
K. Milyen típusú vegyszereket kell tárolni biztonsági dobozokban?
V. Az OSHA-kompatibilis biztonsági kannák ideálisak benzin, kerozin, gázolaj, propán, izopropil-alkohol és különféle egyéb olajok tárolására.
K. Mi a jelentősége az 1-es típusú doboz tervezésének?
A. Az 1-es típusú kialakítás lehetővé teszi az öntést és a töltést is egyetlen nyílásból.