Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 35324 gázpalack állvány, 6 hengeres, asztalra szerelhető, 3 hüvelykes méret | CD8DGU

JUSTRITE 35324 Gázpalack állvány, 6 hengeres, asztalra szerelhető, 3 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: CD8DGU Típus: 35324

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€103.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerállvány
Henger kapacitása1
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 3 "
Külső mélység7.75 "
Külső magasság6"
Külső szélesség7.75 "
AnyagPVC
Mount Hole mérete0.25 "
A Mount TypePad
Szerelési típusPad
Hengerek száma1
A rögzítő furatok száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

A laboratóriumokban általában megtalálható 3 hüvelykes (76 mm-es) gázpalackra méretezett, kémiailag hegesztett PVC állvány formázott falakkal tartós és vegyszerálló. Úgy tervezték, hogy akár szabadon álló, akár padra szerelhető, előre fúrt rögzítőfuratokkal. Segít megfelelni az OSHA, NFP1, NFPA 55 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • Egy hengerűrtartalom
  • Lehet szabadon álló vagy asztalra szerelhető Előfúrva rögzítőfuratokkal Vegyálló
  • Előre fúrva rögzítő furatokkal
  • Vegyszerálló

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.AnyagMin. Henger átm.Mount Hole méreteSzerelési típusÁr
JUSTRITE 35316 Gázpalack állvány, 1 palack, asztalra szerelhető, 2 hüvelykes méret | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Pad€76.99
JUSTRITE 35318 Gázpalack állvány, 1 palack, pad-fal, 2 hüvelykes méret | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€106.63
JUSTRITE 35320 gázpalack állvány, 3 hengeres, padfalas, 2 hüvelykes méret | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€171.14
JUSTRITE 35322 gázpalack állvány, 6 hengeres, hordtáska, 2 hüvelykes méret | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Hordozó€220.76
JUSTRITE 35326 gázpalack állvány, 1 henger, asztalra szerelhető, 3.25-4.25 hüvelyk átmérőjű palack | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Acél3.25 "0.312 "Pad€158.97
JUSTRITE 35328 gázpalack állvány, 1 henger, asztalra szerelhető, 5.75-7.75 hüvelyk átmérőjű palack | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Acél5.75 "0.312 "Pad€195.96
JUSTRITE 35330 gázpalack állvány, 1 henger, asztalra szerelhető, 7.75-8.75 hüvelyk átmérőjű palack | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Acél7.75 "0.312 "Pad€215.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35324 Gázpalack állvány, 6 hengeres, asztalra szerelhető, 3 hüvelykes méretű
€103.39 /Mértékegység