Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 35322 gázpalack állvány, 6 hengeres, hordtáska, 2 hüvelykes méret | CD8DGT

JUSTRITE 35322 Gázpalack állvány, 6 hengeres, táska, 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD8DGT Típus: 35322

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€220.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerállvány
Henger kapacitása6
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(6) 2 "
Külső mélység6"
Külső magasság19 "
Külső szélesség9"
AnyagPVC
A Mount TypeHordozó
Szerelési típusHordozó
Hengerek száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

A 2 hüvelykes (51 mm-es) kalibráló gázpalackokhoz vagy a laboratóriumokban általánosan elterjedt LB-stílusú előadópalackokhoz méretezve ez a kémiailag hegesztett PVC hordozó formázott falakkal és hurkos fogantyúval tartós és vegyszerálló. Előre fúrt rögzítőfuratokkal az állandó telepítéshez. Segít megfelelni az OSHA, NFP1, NFPA 55 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • Hat hengerűrtartalom
  • Előre fúrva rögzítő furatokkal
  • Vegyszerálló

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.AnyagMin. Henger átm.Mount Hole méreteSzerelési típusÁr
JUSTRITE 35316 Gázpalack állvány, 1 palack, asztalra szerelhető, 2 hüvelykes méret | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Pad€76.99
JUSTRITE 35318 Gázpalack állvány, 1 palack, pad-fal, 2 hüvelykes méret | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€106.63
JUSTRITE 35320 gázpalack állvány, 3 hengeres, padfalas, 2 hüvelykes méret | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€171.14
JUSTRITE 35324 gázpalack állvány, 6 hengeres, asztalra szerelhető, 3 hüvelykes méret | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Pad€103.39
JUSTRITE 35326 gázpalack állvány, 1 henger, asztalra szerelhető, 3.25-4.25 hüvelyk átmérőjű palack | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Acél3.25 "0.312 "Pad€158.97
JUSTRITE 35328 gázpalack állvány, 1 henger, asztalra szerelhető, 5.75-7.75 hüvelyk átmérőjű palack | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Acél5.75 "0.312 "Pad€195.96
JUSTRITE 35330 gázpalack állvány, 1 henger, asztalra szerelhető, 7.75-8.75 hüvelyk átmérőjű palack | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Acél7.75 "0.312 "Pad€215.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35322 Gázpalack állvány, 6 hengeres, táska, 2 hüvelykes
€220.76 /Mértékegység