Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 35256 Gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, polietilén, Adj | CD8DFH

JUSTRITE 35256 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, polietilén, Adj

Raktáron
Tétel: CD8DFH Típus: 35256
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
€57.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogató konzol
Henger kapacitása1
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység2.5 "
Külső magasság4"
Külső szélesség10.375 "
AnyagHDPE
Min. Henger átm.4"
Mount Hole mérete0.3 "
A Mount TypeFal
Szerelési típusFal
Hengerek száma1
A rögzítő furatok száma2
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal és lánccal
Hengerenkénti hevederek1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termék részletek:

A palacktartó konzolok gyors és egyszerű megoldást kínálnak a gázpalackok tárolására, amikor a hely szűkös. A HDPE-ből készült, állítható szélességű kialakítás süllyesztett rögzítőcsavarokat használ, amelyek rögzítik a két felét. A nagy teherbírású, 1.5 x 54 hüvelykes (38 mm x 1372 mm) méretű, 1138 font (516 kg) súlyú polipropilén tartóhevederek acél csattal rendelkeznek, és biztonságosan rögzítik az egyes hengereket a konzolhoz. A hegesztett és bevonatos, nagy teherbírású, 2/0 méretű acélláncok csavaró láncszemekkel lehetővé teszik, hogy a láncszemek laposan fekszenek a hengerekhez, lehetővé téve a szorosabb illeszkedést és megakadályozva a szükséges címkézés sérülését. Segít megfelelni az OSHA, NFP1, NFPA 55 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • A tartókonzolok 4-12 hüvelykes (102-305 mm) hengerméreteket fogadnak el.
  • Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) konstrukció
  • Tartalmazza a másodlagos támasztóláncot a magasabb szintű biztonság érdekében bármilyen telepítésnél
  • Falra szerelhető alkalmazásokhoz tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.AnyagMin. Henger átm.Mount Hole méreteSzerelési típusSzíj stílusÁr
JUSTRITE 35250 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, acél | CD8DFE 35250(1) 12 "Acél4"0.406 "FalPoly Cinch szíj acél csattal€52.14
JUSTRITE 35252 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, rozsdamentes acél | CD8DFF 35252(1) 12 "Rozsdamentes acél4"0.406 "FalPoly Cinch pánt nylon csattal€123.95
JUSTRITE 35254 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, acél | CD8DFG 35254(1) 12 "Acél4"0.406 "FalPoly Cinch szíj acél csattal és lánccal€71.93
JUSTRITE 35258 gázpalack tartókonzol, asztalra szerelhető, 1 hengeres, acél | CD8DFJ 35258(1) 12 "Acél4"-PadPoly Cinch szíj acél csattal€97.11
JUSTRITE 35260 gázpalack tartókonzol, asztalra szerelhető, 1 hengeres, rozsdamentes acél | CD8DFK 35260(1) 12 "Rozsdamentes acél4"-PadPoly Cinch pánt nylon csattal€192.28
JUSTRITE 35262 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, 16 hüvelykes méretű, acél | CD8DFL 35262(1) 16 "Acél9"0.406 "FalPoly Cinch szíj acél csattal€170.57
JUSTRITE 35264 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 2 hengeres, acél | CD8DFM 35264(2) 12 "Acél4"0.406 "FalPoly Cinch szíj acél csattal€126.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35256 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, polietilén, Adj
€57.12 /Mértékegység