Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 35258 gázpalack tartókonzol, asztalra szerelhető, 1 hengeres, acél | CD8DFJ

JUSTRITE 35258 gázpalack tartókonzol, asztalra szerelhető, 1 hengeres, acél

Raktáron
Tétel: CD8DFJ Típus: 35258
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
€97.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogató konzol
Henger kapacitása1
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység4"
Külső magasság4.25 "
Külső szélesség8"
AnyagAcél
Min. Henger átm.4"
A Mount TypePad
Szerelési típusPad
Hengerek száma1
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

A palacktartó konzolok gyors és egyszerű megoldást kínálnak a gázpalackok tárolására, amikor a hely szűkös. Nagy vastagságú, porszórt acélból készült a hosszú élettartam és a vegyszerállóság biztosítása érdekében. Kettős, 0.375 mm átmérőjű, 10 hüvelykes (1.5 mm) elforgatható tányérfelületekkel rendelkező rögzítőoszlopokkal ezek a modellek 38–1 hüvelyk (2.75–26 mm) vastag asztalokhoz rögzíthetők. A nagy teherbírású, 70 x 1.5 hüvelykes (54 mm x 38 mm) méretű, 1372 font (1138 kg) súlyú polipropilén tartóhevederek acél csattal rendelkeznek, és biztonságosan rögzítik az egyes hengereket a konzolhoz. A magasabb szintű biztonság érdekében minden telepítésnél minden konzol tartalmaz nyílásokat a másodlagos támasztóláncok utólagos felszereléséhez, minden hengerállomáshoz egy készlet. Segít megfelelni az OSHA, NFP516, NFPA 1 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • A tartókonzolok 4-12 hüvelykes (102-305 mm) hengerméreteket fogadnak el.
  • Exkluzív lökhárítóvédő szegély megerősített vinillal megvédi hengereit a sérülésektől, miközben extra tapadást biztosít
  • Padon szerelhető alkalmazásokhoz tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.AnyagMin. Henger átm.Mount Hole méreteSzerelési típusSzíj stílusÁr
JUSTRITE 35250 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, acél | CD8DFE 35250(1) 12 "Acél4"0.406 "FalPoly Cinch szíj acél csattal€52.14
JUSTRITE 35252 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, rozsdamentes acél | CD8DFF 35252(1) 12 "Rozsdamentes acél4"0.406 "FalPoly Cinch pánt nylon csattal€123.95
JUSTRITE 35254 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, acél | CD8DFG 35254(1) 12 "Acél4"0.406 "FalPoly Cinch szíj acél csattal és lánccal€71.93
JUSTRITE 35256 Gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, polietilén, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "FalPoly Cinch szíj acél csattal és lánccal€57.12
JUSTRITE 35260 gázpalack tartókonzol, asztalra szerelhető, 1 hengeres, rozsdamentes acél | CD8DFK 35260(1) 12 "Rozsdamentes acél4"-PadPoly Cinch pánt nylon csattal€192.28
JUSTRITE 35262 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 1 hengeres, 16 hüvelykes méretű, acél | CD8DFL 35262(1) 16 "Acél9"0.406 "FalPoly Cinch szíj acél csattal€170.57
JUSTRITE 35264 gázpalack tartókonzol, falra szerelhető, 2 hengeres, acél | CD8DFM 35264(2) 12 "Acél4"0.406 "FalPoly Cinch szíj acél csattal€126.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35258 gázpalack tartókonzol, asztalra szerelhető, 1 hengeres, acél
€97.11 /Mértékegység