Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 29940 Polc, 23 gallon | CD8CKL

JUSTRITE 29940 Polc, 23 gallon

Raktáron
Tétel: CD8CKL Típus: 29940
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
€618.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc
Mélység18 "
Terhelhetőség350 lbs.
Terhelés típusaEgyenletesen elosztott terhelés (UDL)
AnyagAcél
Kiömlési kapacitás23 gal.
Szélesség32.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)83.82
Származási országUS

Termék részletek:

Bővítse a tárhelyet, tegye új kényelmét a meglévő szekrényekhez, vagy szabja testre új szekrényét további polcokkal, hogy megfeleljen a konkrét munkafolyamat-szükségleteknek. A horganyzott acél polcok 350 kg-ig tartanak, és 159 mm-es lépésekben állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. Megfelel az ANSI MH3 szabványnak.

Jellemzők:

  • A ChemCor testreszabása? szekrények további polcokkal
  • Kiváló védelmet nyújt a korrózió és a gázképződés ellen
  • Szabadalmaztatott SpillSlope? A horganyzott polcok a kiömléseket a szivárgásmentes olajteknő hátuljára és aljára irányítják
  • 23 gallonos páraelszívó alatti szekrényhez illeszkedik

Termékváltozatok

TermékekModellKiömlési kapacitásSzélességÁr
JUSTRITE 29934 Polc, 15 gallon | CD8CKK 29934-20.12 "€361.54
JUSTRITE 29948 Polc, 31 gallon | CD8CKM 2994831 gal.44.38 "€840.36
JUSTRITE 29930 Acélpolc, biztonsági szekrény, 19 gallon | CH6GAE 29930--€453.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 29940 Polc, 23 gallon
€618.38 /Mértékegység