JUSTRITE 29948 Polc, 31 gallon | CD8CKM

JUSTRITE 29948 Polc, 31 gallon

Raktáron
Tétel: CD8CKM Típus: 29948

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€840.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc
Állítható polcokIgen
színekSzürke
Mélység18 "
befejezGalvanizált
Terhelhetőség350 lbs.
Terhelés típusaEgyenletesen elosztott terhelés (UDL)
AnyagAcél
Kiömlési kapacitás31 gal.
Szélesség44.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)111.76
Származási országUS

Termék részletek:

Testreszabhatja ChemCor-ját? szekrény további polcokkal A polcokon a ChemCor? hőre lágyuló bevonat, és kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek által kibocsátott gázok ellen. Szabadalmaztatott SpillSlope? A horganyzott acél polcok közvetlenül a szivárgásmentes akna hátuljára és aljára irányítják. 31 gallonos páraelszívó alatti szekrényhez illeszkedik.

Jellemzők:

  • A ChemCor testreszabása? szekrények további polcokkal
  • Kiváló védelmet nyújt a korrózió és a gázképződés ellen
  • Szabadalmaztatott SpillSlope? A horganyzott polcok a kiömléseket a szivárgásmentes olajteknő hátuljára és aljára irányítják
  • 31 gallonos páraelszívó alatti szekrényhez illeszkedik

Termékváltozatok

TermékekModellKiömlési kapacitásSzélességÁr
JUSTRITE 29934 Polc, 15 gallon | CD8CKK 29934-20.12 "€361.54
JUSTRITE 29940 Polc, 23 gallon | CD8CKL 2994023 gal.32.5 "€618.38
JUSTRITE 29930 Acélpolc, biztonsági szekrény, 19 gallon | CH6GAE 29930--€453.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 29948 Polc, 31 gallon
€840.36 /Mértékegység