Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 29934 Polc, 15 gallon | CD8CKK

JUSTRITE 29934 Polc, 15 gallon

Raktáron
Tétel: CD8CKK Típus: 29934
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
€361.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc
Mélység18 "
Terhelhetőség350 lbs.
AnyagAcél
Szélesség20.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Termék részletek:

Bővítse a tárhelyet, tegye új kényelmét a meglévő szekrényekhez, vagy szabja testre új szekrényét további polcokkal, hogy megfeleljen a konkrét munkafolyamat-szükségleteknek. A horganyzott acél polcok 350 kg-ig tartanak, és 159 mm-es lépésekben állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. Megfelel az ANSI MH3 szabványnak.

Jellemzők:

  • A ChemCor testreszabása? szekrények további polcokkal
  • Kiváló védelmet nyújt a korrózió és a gázképződés ellen
  • Szabadalmaztatott SpillSlope? A horganyzott polcok a kiömléseket a szivárgásmentes olajteknő hátuljára és aljára irányítják
  • 15 gallonos páraelszívó alatti szekrényhez illeszkedik

Termékváltozatok

TermékekModellKiömlési kapacitásSzélességÁr
JUSTRITE 29940 Polc, 23 gallon | CD8CKL 2994023 gal.32.5 "€618.38
JUSTRITE 29948 Polc, 31 gallon | CD8CKM 2994831 gal.44.38 "€840.36
JUSTRITE 29930 Acélpolc, biztonsági szekrény, 19 gallon | CH6GAE 29930--€453.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 29934 Polc, 15 gallon
€361.54 /Mértékegység