JUSTRITE 28675 Dobkamra görgős ajtókkal, 75-1/4 hüvelykes magasság | AE4MFT JEN28675YL

JUSTRITE 28675 Dobfészer görgős ajtókkal, 75-1/4 hüvelyk magasság

Tétel: AE4MFT Típus: 28675Kereszthivatkozás: JEN28675YL
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,544.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedett dobfoltosító raklap
színekSárga
Mélység58.5 "
Magasság75.25 "
Terhelhetőség2500 font.
Anyagpolietilén
Dobok száma2
Raklap mennyisége1
Újrahasznosított százalék50%
Sump kapacitás67 gal.
Szélesség60.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 128.25
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)154.94
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

EcoPolyBlend? DrumSheds? időjárásálló, robusztus kialakítású, környezetbarát 50%-ban újrahasznosított polietilénből. A kényelmes gördülőajtók lehetővé teszik a hozzáférést elölről vagy hátulról. A széles, 52"-os ajtónyílás raklapos rakományok fogadására alkalmas. A szivárgásmentes raklapteknő megfelel az EPA és SPCC követelményeknek, és kivehető, tartós fedélzeti ráccsal rendelkezik a kiömlött anyagok könnyű tisztítása érdekében. A tágas belső tér bőséges teret kínál tölcsérek vagy szivattyúk hozzáadásához. A biztonsági funkciók közé tartozik a földelés képesség, beépített rögzítőcsavarok a szélállóság érdekében, és olyan fülekbe öntött fülek, amelyek a biztonság érdekében lakatokat fogadnak. Az elülső és hátsó Forliftk zsebek megkönnyítik az üres istállók áthelyezését. Teljesen összeszerelt hajók. Opcionális raklaprámpa a könnyű berakodás érdekében. EPA és SPCC kompatibilis (UDL) ) Egyenletesen elosztott terhelés - 1250 Lbs/567 Kgs. dobonként, dobkamrákhoz és raklapokhoz

Jellemzők:

  • Biztonságos, környezetbarát tárolódobozok számára
  • Időjárásállóságot és robusztus kialakítást kínál környezetbarát újrahasznosított polietilénből
  • EPA és SPCC kompatibilis
  • A hajók teljesen összeszerelve

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTerhelhetőségSump kapacitásÁr
JUSTRITE 28676 Dobház görgős ajtókkal, fekete/sárga | AE4MFV JEN28676YL 2867668.5 "5000 lbs.79 gal.€6,134.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28675 Dobfészer görgős ajtókkal, 75-1/4 hüvelyk magasság
€6,544.76 /Mértékegység