DAYTON Soros fúvók hajtáscsomagok nélkül, centrifugális


Szűrő
Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Centrifugális hátrafelé hajló
StílusModellTengely Dia.Csapágy típusMagasságKerékátmérőSzélességBemeneti átmérőMax. MélységOutlet Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
10C393
1"Újrafelhasználható párna blokk28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "€3,374.89
A
10C392
1"Újrafelhasználható párna blokk26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "€2,619.34
A
10C394
1"Újrafelhasználható párna blokk39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "€6,091.27
A
10C395
1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "€11,843.71
A
10C389
3 / 4 "Tömített párna blokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€2,241.61
A
10C390
3 / 4 "Tömített párna blokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€2,237.89
A
10C391
3 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "€2,572.51

Soros fúvók hajtáscsomagok nélkül, centrifugális

A Dayton soros fúvók függőlegesen vagy vízszintesen a csatornák belsejébe szerelhetők fel, hogy szellőztessenek, szívjanak be, szívjanak el és pótlevegőt ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Ezek a fúvók horganyzott acél házzal és alumínium kerékkel rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a 160°F maximális bemeneti hőmérsékletnek köszönhetően. Ezek a fúvók gallérral rendelkeznek az egyszerű csatornacsatlakozásokhoz, tömített/zsírozható párnablokk csapágyakkal a forgó tengely terhelésének megtámasztására, valamint a fúvók mindkét oldalán hozzáférési panelekkel a belső alkatrészekhez való gyors hozzáférés érdekében. Összeszerelt meghajtócsomagok nélkül kaphatók, hogy a fúvókat az adott alkalmazásokhoz igazítsák. Válasszon a soros fúvók széles választékából, amelyek 13-1/2 és 42-1/2 hüvelyk közötti kerékátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?