A Justrite 28676 fedett hordós kiömlött tartályt úgy tervezték, hogy biztonságos tárolást és kiömlés elleni védelmet biztosítson a veszélyes folyadékokat tartalmazó hordók számára. Ezt a fedett hordós kiömlést gátló raklapot ipari létesítményekben használják, például vegyipari feldolgozó üzemekben, gyártó üzemekben és olajfinomítókban, ahol a veszélyes folyadékok hordókban történő tárolása és kezelése elterjedt.
Jellemzők:
- A Justrite 28676 hordós kiömlést gátló raklap EcoPolyBlend újrahasznosított polietilén anyagból készült, ami robusztus és időjárásálló kialakítást biztosít, miközben tartós.
- Ez a DrumShed raklap kényelmes gördülő ajtókkal rendelkezik, amelyek elölről és hátulról is lehetővé teszik a hozzáférést, megkönnyítve a dobok be- és kirakodását.
- Targonca zsebekkel rendelkezik elöl és hátul, ami megkönnyíti az üres ólak áthelyezését, ami leegyszerűsíti a szállítást és az üzemi igények szerinti áthelyezést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a Justrite 28676 fedett dobos kiömlést gátló raklap képes raklapos rakomány elhelyezésére?
V. Igen, széles, 52 hüvelykes ajtónyitást tesz lehetővé, és raklapra rakott rakományok fogadására is alkalmas.
K. Milyen biztonsági elemeket tartalmaz a Justrite 28676 fedett dobos kiömlés elleni védőraklap?
V. Ez a DrumShed tárolópaletta különféle biztonsági funkciókat kínál, mint például a földelési képesség a statikus feltöltődés megakadályozására, a beépített rögzítőcsavarok helyei a fokozott szélállóság érdekében és a beöntött fülek, amelyek befogadják a lakatokat, biztosítva a tárolt hordók biztonságát.
K. Ez a Justrite 28676 fedett dobos kiömlés elleni védőraklap vízálló?
V. A DrumShedek ezen raklapteknőjét úgy tervezték, hogy szivárgásmentes legyen, megfeleljen az EPA (Környezetvédelmi Ügynökség) és az SPCC (kiömlés megelőzése, ellenőrzése és ellenintézkedése) követelményeinek. Hatékonyan felfogja a kiömlött anyagokat, és megakadályozza, hogy azok a környezetbe kerüljenek. A tartós fedélzeti rács eltávolítható, lehetővé téve a kiömlött anyagok könnyű tisztítását.
K. Mekkora a Justrie 28676 fedett dobos kiömlés elleni védelem terhelhetősége?
V. 5000 font teherbíró képességgel rendelkezik a -30 és 120 °F közötti üzemi hőmérséklettől függően.